冷凍/冷蔵ショーケース :「棚 受け ガラス」の検索結果
温度設定は2~8℃
(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
ノンフロン製品だから環境に優しい
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》
自動霜取り機能・高温・低温警報付き
設定温度(℃)2~8(冷蔵)
消費電力(W)280/270(LED8/8)(50/60Hz)
付属品棚板2枚
RoHS指令(10物質対応)対応
温度設定は2~8℃
(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
ノンフロン製品だから環境に優しい
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》
自動霜取り機能・高温・低温警報付き
温度範囲(℃)2~8(冷蔵)
消費電力(W)280/270(LED8/8)(50/60Hz)
付属品棚板2枚
RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍能力は-22℃以下
(外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。
自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。
マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
ノンフロン製品だから環境にやさしい。
三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い。
Low-Eガラス使用で結露がしにくい(Low-Eガラス効果:遮熱断熱省エネ結露防止)。
扉には鍵付きで安心保管
製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)
用途小売店舗での冷凍食品・食材の販売、アイスクリームの販売
容量(L)41
外形寸法(mm)406×481×831
庫内寸法(mm)310×350×434
温度範囲(℃)-26~-22
質量(kg)35
消費電力(W)(50/60Hz)255/255(LED9/9)
付属品棚板3枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1台(41L)
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
『低温機器類』には他にこんなカテゴリがあります
- 冷凍/冷蔵庫類
- 冷凍/冷蔵ショーケース
- 業務用製氷機
- ブラストチラー/フリーザー
- ウォータークーラー
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。