その他看板 :「展示用」の検索結果
関連キーワード
汎用性の高いシンプルな設計のLED看板になります。
600Φサイズの存在感のある屋内用吊り看板です。
LEDで明るく光ります。
用途飲食店やテナントビルはもちろん、展示会やイベント等に
付属品吊りパイプ1000mm×2本
材質フレーム:アルミニウム合金押出形材(JIS A6063S-T5)/アクリル樹脂塗装、鋼管(STK Φ27.2×1.9 L=1000)/アクリル樹脂塗装
質量(kg)5
寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示:574×574
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×600
色(本体)ブラック
面板寸法(W×H)(mm)592×592
1個
¥94,980
税込¥104,478
29日以内出荷
『パネル/ボード/イーゼル』には他にこんなカテゴリがあります
看板・POP・掲示用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。