「材質」から絞り込む
和菓子容器 APW-3-1 こがね黒cotta4日以内出荷
黒地に金の刷毛目模様を施した高級感のある柄です。刷毛目に模様を透かしで表現し、風情を感じさせます。
通年使いのみならず、年末年始にも最適な柄です。
環境にやさしいシートを使用。多層シートによる環境保護、安全安心。
嵌合部の補強リブにより、蓋閉め時の閉めやすさを向上させました。
ツマミがずれて間に空間があるので指が入りやすく、つかみやすい形状です。
ヒンジずらし加工により、ヒンジ開口部は閉じた形状になり、また、裁断部はセーフティーエッジ加工をしているので、安心です。
材質A-PET寸法(mm)192×82×17、フタH23容量3コ用
和菓子容器 APW-2-1 こがね黒cotta4日以内出荷
黒地に金の刷毛目模様を施した高級感のある柄です。刷毛目に模様を透かしで表現し、風情を感じさせます。
通年使いのみならず、年末年始にも最適な柄です。
環境にやさしいシートを使用。多層シートによる環境保護、安全安心。
嵌合部の補強リブにより、蓋閉め時の閉めやすさを向上させました。
ツマミがずれて間に空間があるので指が入りやすく、つかみ易い形状です。
ヒンジずらし加工により、ヒンジ開口部は閉じた形状になり、また、裁断部はセーフティーエッジ加工をしてるので、安心です。
材質A-PET寸法(mm)138×82×17、フタH23容量2コ用
和菓子容器 DS-3 片黒cotta4日以内出荷
和菓子3個用
寸法(mm)外寸184×74×20(25) 内寸173×58色片黒規格外寸184×74×20(25) 内寸173×58
和菓子容器 KH-5S 黒cotta4日以内出荷
和菓子などが5つ入る扇形の容器です。
寸法(mm)約50×50×50×40※四方(扇型)色本体:黒、ふた:透明
和菓子容器 KH-6 黒cotta4日以内出荷
練り切りやおまんじゅうなどが6つ入る和菓子容器です。
材質HIPS寸法(mm)183×123×H20(ふた:H20)色黒内寸(mm)173×113耐熱温度(℃)約80
和菓子容器 DS-4WE 片黒cotta4日以内出荷
和菓子などが4つ入る容器です。
寸法(mm)117×116×H17(ふた:H17)色本体:黒、ふた:透明質量(g)7.1内寸(mm)101×101
和菓子容器 KH-4黒(本体+フタ)cotta4日以内出荷
和菓子などが4つ入る容器です。
材質本体:HIPS、ふた:A-PET寸法(mm)底:45×45、上部:50×50色本体:黒、ふた:透明内寸(mm)約122×122×H20(ふた:H20)
和菓子容器 DS-2 片黒cotta4日以内出荷
和菓子などが2つ入る容器です。
ふたの片側は、くっついているタイプです。
練り切りやおまんじゅうなどにどうぞ。
材質OPS寸法(mm)133×78×H22(ふた:H20)色本体:黒、ふた:透明質量(g)5.3内寸(mm)115×58
アルトカップ 黒cotta4日以内出荷
上生菓子などの和菓子を潰さずに運べる容器です。
寸法(mm)60×60×H40色本体:黒、ふた:透明内寸(mm)44×44
和菓子カップ エスコン 丸85 黒cotta4日以内出荷
和菓子や洋菓子に幅広く使える、高さのある容器です。
材質本体:PS、ふた:A-PET色本体:黒、ふた:透明寸法(Φ×mm)直径85×H13(ふた:H61)
和菓子カップ KH-1 黒cotta4日以内出荷
和菓子などを入れられる1つ用の容器です。
ご購入の際は、サイズをご確認ください。
寸法(mm)60×60×H8(ふた:H35)色黒内寸(mm)45×45×H35
和菓子容器 APW-6-1 黒cotta4日以内出荷
和菓子が6つ入る容器です。
材質OPS寸法(mm)189×136×H20(ふた:H20)色黒質量(g)13
和菓子容器 APW-3-1 黒cotta4日以内出荷
和菓子が3つ入る容器です。
材質OPS寸法(mm)186×78×H20(ふた:H20)色黒質量(g)8
IK88-150 ダードブラック PPcotta4日以内出荷
湯せん焼きOK
仕様【オーブン】不可(直焼)材質PP寸法(mm)88×88×H44容量(mL)152レンジ不可耐熱温度(℃)100~110
ドーム 1B 本体cotta4日以内出荷
材質PS色黒寸法(Φ×mm)直径90×H15適合フタ56522
トルテ黒(小)cotta4日以内出荷
材質本体PS フタA-PET寸法(mm)135×85×H55
トルテ黒(大)cotta4日以内出荷
材質本体PS フタA-PET寸法(mm)135×85×H65
DIP-212Pパティシエ黒cotta4日以内出荷
適合フタコード:51308・51309・51310・51311・51312材質PP寸法(mm)口径77×底52×H72色黒容量(mL)210
『菓子・スイーツ・ベーカリー』には他にこんなカテゴリがあります