特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ソーラー充電とUSB充電ができるLEDランタン。
1000mAhバッテリー内蔵で、緊急時のスマートフォン充電も可能。
水をウォーターバッグ内に入れると、反射で光量が増量。
電源なしで充電できるので、災害時にも使用可能。
仕様ソーラーパネル:5V/120mAh
セット内容LEDランタン本体×1USB出力ケーブル×1microUSB⇔USBケーブル×1取扱説明書兼保証書×1
材質PVC
寸法(mm)(使用時)(約)W150×H320×D130
質量(g)138
容量(L)3
定格出力5V/1A
防塵防水性能IP66
充電時間(時間)(USB)約1、(ソーラー)約8~12
バッテリー容量(mAh)(内蔵)3.7V/1000
定格入力5V/1A
点灯時間(時間)スリープモード:約120/15ルーメン、LOWモード:約8/40ルーメン、HIGHモード:約4/90ルーメン、フラッシュモード:約6/90ルーメン
『ライト/ランタン』には他にこんなカテゴリがあります
- アウトドア用ランタン
アウトドア・行楽用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。