ステンレス ビッグシェラカップ 螺旋仕上CAPTAIN STAG7日以内出荷
金物の町、燕三条で生産しています。フィールドでのアクティブシーンに応える、シンプル、ベーシック機能をコンセプトにしたシェラカップ。優れた耐久性のある18-8ステンレスを採用。小さな鍋としても使用できるビッグサイズ。計量に便利な目盛付。積み重ねができて、すっきり収納できます。
材質ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)容量(L)約1外径×高さH(Φmm×mm)約165×75(本体のみ)
チタン製ミニシェラスタッキングカップ210mLCAPTAIN STAG7日以内出荷
軽量。ステンレス鋼の60%の軽さ。耐久性・耐食性に優れているチタン。チタニウムの特長ステンレス鋼の60%の軽さ、熱による変形が少ない(熱膨張率はステンレス鋼の約1/2・アルミニウムの約1/3)、といわれるチタニウムは、軽くて耐久性・耐食性に優れ、金属臭がないなどの特性を持つ新素材です。金物のまち、燕三条で生産しています。
材質チタニウム(表面加工:シリコン樹脂塗装)容量(mL)約210質量(g)約38外径×高さH(Φmm×mm)約97×45(本体のみ)
『クッキング&テーブルウェア』には他にこんなカテゴリがあります
クッキング&テーブルウェア の新着商品
ページ: 1/ 3