クーラーバッグ :「12V炊飯器」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
自宅にも置きやすいカラー追加の白色のポータブル冷蔵庫です。
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。
AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。
車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード
色ホワイト
質量(g)10000
電源(V)【交流電源】100(50/60Hz)(ACアダプター使用)、【直流電源】12/24
消費電力(W)【MAX:急速モード】45/【ECO:節電モード】30
コード長さ(m)【交流電源】2(電源コード+ACアダプター)、【直流電源】3.4
方式コンプレッサー式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320
USBポート(出力)5V、1A
定格内容積(L)20
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
クーラー&ジャグ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。