おしぼり/タオルウォーマー :「フェイスタオル」の検索結果
関連キーワード
新開発!特許技術エア・サーキュレーションテクノロジー(R)により、従来品の2倍以上の冷却速度、最大3倍の加温速度を実現。従来品と比べ、最大約40%の省エネ効率。低コスト化を可能にしました。背面のみのスペースで設置可能。並べたり重ねたりもでき、スペースや必要性に応じて自在に組み合わせて配置できます。
質量(kg)6.2
色ホワイト
サイズS
安全装置温度ヒューズ
最大消費電力(W)【COLD】63【LOW】70【HIGH】70
収納数おしぼり90匁サイズ×約30本、フェイスタオル220匁サイズ×約12本
ACアダプタ(定格出力)DC12V6.25A
ACアダプタ(定格入力)AC100V(90-110)50/60Hz
温度調節サーミスタ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×38.2×37.3
庫内容量(L)8
『その他保温器』には他にこんなカテゴリがあります
- おしぼり/タオルウォーマー
- 酒かん器
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。