5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターディスペンサー(白) アーテック[学校教材・教育玩具]ウォーターディスペンサー(白)アーテック[学校教材・教育玩具]
800税込880
1個
当日出荷
ボタン1つでかんたん給水!スポーツ・アウトドア・非常時に最適 USBで充電可能 わかりやすい電池残量
材質PP、ステンレス、シリコン寸法(mm)Φ69×127(ノズル含まず)
ティーディスペンサー(茶葉タイプ) ホシザキティーディスペンサー(茶葉タイプ)ホシザキ
469,800税込516,780
1台
6日以内出荷
ワンタッチで入れたてのお茶。茶葉だから、味も香りも豊かな一杯に。
用途くつろぎのひとときを届ける。お茶は、すばやく、美味しく、衛生的で、均一に抽出。仕様連続注出茶:約250杯(80ml/杯)温茶・温水・冷水電源(単相/V)100消費電力(W)(50/60Hz)1200/1200
ティーディスペンサー(パウダータイプ) ホシザキティーディスペンサー(パウダータイプ)ホシザキ
499,800税込549,780
1台
6日以内出荷
一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。 煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。
電源(単相/V)100容量(kVA)1.20(12.0A)消費電力(W)1035/1075給水方式水道直結式(給水口G1/2オネジ)排水方式直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能)能力給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出]沸騰時間目安約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃)タンク容量(L)総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L)温度調節タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付冷却時間約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了)タイマー週間タイマー設置場所屋内使用周囲温度(℃)5~35
自動 お茶入れ機 銘茶工房 HPT-363LPA EBM(江部松商事)自動 お茶入れ機 銘茶工房 HPT-363LPAEBM(江部松商事)
619,800税込681,780
1個
翌々日出荷
仕様水道直結式(PAタイプ)質量(kg)52電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1015外寸(mm)450×500×H1,430EBM品番6087130
自動 お茶入れ機 銘茶工房 EBM(江部松商事)自動 お茶入れ機 銘茶工房EBM(江部松商事)
708,800税込779,680
1個
翌々日出荷
電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1030

飲用ディスペンサー』には他にこんなカテゴリがあります

ティーサーバー/給茶機