1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。 煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。
電源(単相/V)100 容量(kVA)1.20(12.0A) 消費電力(W)1035/1075 給水方式水道直結式(給水口G1/2オネジ) 排水方式直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能) 能力給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出] 沸騰時間目安約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃) タンク容量(L)総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L) 温度調節タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付 冷却時間約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了) タイマー週間タイマー 設置場所屋内 使用周囲温度(℃)5~35
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『飲用ディスペンサー』には他にこんなカテゴリがあります