ティーサーバー/給茶機 :「排水用配管」の検索結果
関連キーワード
一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。
煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。
電源(単相/V)100
容量(kVA)1.20(12.0A)
消費電力(W)1035/1075
給水方式水道直結式(給水口G1/2オネジ)
排水方式直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能)
能力給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出]
沸騰時間目安約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃)
タンク容量(L)総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L)
温度調節タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付
冷却時間約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了)
タイマー週間タイマー
色黒
設置場所屋内
使用周囲温度(℃)5~35
『飲用ディスペンサー』には他にこんなカテゴリがあります
- アイスディスペンサー
- スープディスペンサー
- ティーサーバー/給茶機
- ジュースディスペンサー
サービス機器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。