冷蔵庫/冷凍庫 :「保管 庫 玄米」の検索結果
省エネタイプのコンパクト冷蔵庫
2Lのペットボトル(最大3本)収納可能ポケット
静音設計(25dB)
付属品ヘラ(1)、製氷皿(1)、露受皿(1)
質量(kg)16
色ホワイト
間口(mm)474
ガスの種類R-600a、ノンフロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×450×490
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60H共有)
冷却方式直冷式
運転音(dB)25
扉開閉方式アップライト方式
電気代の目安年間3720円/3720円(1kWh=31円(税込))
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:49/49、電熱装置:-
ドア1ドア
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)120/120(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)125、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.0/★★★
定格内容積(L)40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。