1ドア冷凍庫 33LHaier(ハイアール)9日以内出荷
W440 D480 H510のスリムボディのミニマムサイズ静音
仕様電気代の目安(kW):年間3530円/3530円(1h=31円(税込))付属品メタルラック(1)質量(kg)15.3色ホワイト間口(mm)440ガスの種類R-600a、ノンフロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×480×510電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60H共有)冷却方式直冷式運転音(dB)25定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:60/60、電熱装置:-ドア1ドア霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)114/114(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)100、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:2.6/★★☆定格内容積(L)33
上開き冷凍庫 直冷式Haier(ハイアール)4日以内出荷
まとめ買いにぴったりな大容量冷凍庫
マイコン温度制御で庫内温度変更可能
カギ付きタイプなので安心
急速冷凍モード搭載
庫内灯付きなので、庫内が見やすい
ロック機構付き移動用キャスター搭載
庫内温度異常時はアラームでお知らせ
色ホワイト制御方式マイコン式ガスの種類R-600a、ノンフロン電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60H共有)冷却方式直冷式機能フリーザー機能:フォースター運転音(dB)25扉開閉方式チェスト方式ドア1ドア霜取方法手動
前開き冷凍庫 280L ファン式 左開きHaier(ハイアール)10日以内出荷
整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様
前面タッチ式操作パネル搭載
明るく見やすい庫内LED搭載
自動霜取りファン式
付属品バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚(2)ドアポケット(2)質量(kg)65.5色ブラック間口(mm)595ガスの種類R-600a、ノンフロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×675(取っ手含708)×1710電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60H共有)冷却方式ファン式機能フリーザー機能:フォースター運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式電気代の目安年間12400円/12400円(1kWh=31円(税込))定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98/98、電熱装置:160/160ドア1ドア霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)399/399(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)211、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.4/★★★定格内容積(L)280
前開き冷凍庫 280L ファン式 右開きHaier(ハイアール)4日以内出荷
整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様
前面タッチ式操作パネル搭載
明るく見やすい庫内LED搭載
自動霜取りファン式
付属品バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚(2)ドアポケット(2)質量(kg)65.5色ブラック間口(mm)595ガスの種類R-600a、ノンフロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×675(取っ手含708)×1710電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60H共有)冷却方式ファン式機能フリーザー機能:フォースター運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式電気代の目安年間12400円/12400円(1kWh=31円(税込))定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98/98、電熱装置:160/160ドア1ドア霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)399/399(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)211、(省エネ基準年度版/目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.4/★★★定格内容積(L)280
1ドア冷蔵庫 90LHaier(ハイアール)8日以内出荷
ドア内側にたっぷり収納できる3段ドアポケット
電子レンジが置ける耐熱性能天板
スッキリ収納できる奥行スリムタイプ
お手入れ簡単「ガラストレイ」
運転音を抑えた静音タイプ
半ドア防止機構搭載だから「うっかり」を防いでエコ
付属品製氷皿(1)、露受皿(1)、ヘラ(霜取り用)(1)、フリーポケット(2)、卵ケース(2)、冷蔵室棚(大)(1)、冷蔵室棚(小)(1)、クリアケース(1)質量(kg)19.5色ホワイト間口(mm)474ガスの種類R-600a/26g、ノンフロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×445×850電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60H共有)冷却方式直冷式運転音(dB)23扉開閉方式アップライト方式電気代の目安年間4310円/4310円(1kWh=31円(税込))定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:90/90、電熱装置:-ドア1ドア霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)139/139(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)135、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.4/★★★定格内容積(L)90
1ドア冷蔵庫 40LHaier(ハイアール)当日出荷
省エネタイプのコンパクト冷蔵庫
2Lのペットボトル(最大3本)収納可能ポケット
静音設計(25dB)
付属品ヘラ(1)、製氷皿(1)、露受皿(1)質量(kg)16色ホワイト間口(mm)474ガスの種類R-600a、ノンフロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×450×490電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60H共有)冷却方式直冷式運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式電気代の目安年間3720円/3720円(1kWh=31円(税込))定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:49/49、電熱装置:-ドア1ドア霜取方法手動年間消費電力量(kWh/年)120/120(50/60Hz)省エネ基準達成率(%)125、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.0/★★★定格内容積(L)40
冷蔵庫三菱電機税込¥76,978¥69,980
冷凍庫Haier(ハイアール)税込¥24,178~¥21,980~