家庭用で業界最大容量 ※2023/10/25HJS調べ。開けやすいアシストハンドル採用。自動霜取り ファン式。大容量386L 全6段/棚3/バスケット3。前面タッチ式操作パネル搭載。明るく見やすいLED庫内灯
付属品バスケット(上2、底1)、ガラス棚A(2)ガラス棚B(1)ドアポケット(2)
質量(kg)82
色ホワイト
タイプノンフロン
間口(mm)705
電源電圧単相100V(50/60Hz共有)
内容積(L)386
ガスの種類R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)705×700(取っ手含700)×1735
電源コード(m)1.9
冷却方式ファン式、フォースター
運転音(dB)約25
扉開閉方式アップライト方式
電気代の目安【年間】12100円/12100円 ※1kWh=31円(税込)
LEDLED庫内灯
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:99W/99W、電熱装置:160W/160W
ドア1枚
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)390/390
省エネ基準達成率(%)289
1台
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
引き出し式クリアバスケット、スリムボディ、耐熱性能天板。初めてのセカンド冷凍庫におすすめ、シンプルで使いやすい前開き式冷凍庫。おかずの作り置きや冷凍食品のストック、かさばる食パンなどが整理して保存できるので、日常の食生活に大活躍。省スペースで設置しやすい幅約50cmのスリムボディと、ほどよい容量とシンプルな操作性は、初めてのセカンド冷凍庫にぴったりです。整理しやすく中身が見やすい引き出し式クリアバスケット。棚数4段・クリアバスケット3個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスを軽減します。最上段部にはピザが丸ごと入るケーストレイも付いていて、製氷皿や小物の収納に便利です。電子レンジも載せられる耐熱100℃の天面鋼板。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。便利な温度調節は急冷凍にも対応。温度調節ダイヤル※1を「7」に設定することで、急冷凍としても利用可能。急いで冷やしたい時に便利です。
仕様●ドア数:1●据付必要奥行寸法(mm):600●目標年度2021年度省エネ基準達成率(%):102●霜取方式:手動
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)31.2
色ホワイト
容量(L)102
定格消費電力(W)電動機 52/59
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×550×986
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式直冷式
機能ノンフロンR600a、引き出し式クリアバスケット、急冷凍、スリムボディ、耐熱性能天板(上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ、スケルトントレイ
運転音約25dB ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
年間消費電力量(kWh/年)193
定格内容積(L)102 (75) ※()内は食品収納スペースの目安
1台
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
引き出し式クリアバスケット、スリムボディ、冷蔵切替。省スペースでたっぷり収納できる、セカンド冷凍庫におすすめの定番サイズ。幅約50cmのスリムボディなので、キッチンやダイニングなど普段使いしやすい場所にもすっきり設置ができます。庫内は扉を開けるとストック内容がひと目でわかるのも前開き式のメリットです。整理しやすく中身が見やすい引き出し式クリアバスケット。棚数6段・クリアバスケット5個付き。引き出し式で出し入れしやすく、クリアで中身が見やすいので使い忘れを防ぎフードロスも削減します。カンタンなボタン操作でできる急冷凍で美味しさをキープ。冷凍モード時には5段階で温度設定が可能。ボタンを押すごとに「-18」「-21」「急冷凍」「-14」「-16」の順に切り換わります。食品を急いで冷凍するときや冷やしたいときは「急冷凍」が便利です。用途に合わせて活用できる冷凍冷蔵切替。モード設定ボタンで簡単に冷凍と冷蔵が切替え可能。季節や生活スタイルに合わせて使い分けができます。電子レンジを載せても傷がつきにくいトップテーブル仕様。耐熱100℃、耐荷重30kgのの天面鋼板使用で電子レンジなどを載せることができます※1。傷が付きにくいトップテーブル仕様でお手入れもカンタン。レンジラックと置き換え、レンジラックに保存していた乾物は冷凍することで風味やおいしさが長持ち。冷凍庫から出した食品をそのまま温めたり解凍したりすることもでき、時短にも一役担います。
仕様●ドア数:1●据付必要奥行寸法(mm):648●目標年度2021年度省エネ基準達成率(%):153●霜取方式:自動
性能フリーザー:フォースター
質量(kg)39.5
色ホワイト
容量(L)152
定格消費電力(W)電動機 76/88、電熱装置 120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×598×1300
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式ファン式
機能ノンフロンR600a、引き出し式クリアバスケット、急冷凍、冷蔵切替、スリムボディ、耐熱性能天板(上板耐荷重30kgまで、電子レンジのタイプよって置けない場合があります。)、強化ガラストレイ、スケルトントレイ、LED庫内灯
運転音約25dB ※JIS C9607規定の騒音試験による(安定運転時)
年間消費電力量(kWh/年)322
定格内容積(L)152 (100) ※()内は食品収納スペースの目安
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様
前面タッチ式操作パネル搭載
白LED採用で明るく見やすい庫内灯
自動霜取りファン式
冷蔵4℃、冷凍-8℃設定可能、-14℃~-24℃設定可能範囲
付属品ドアポケット1、ガラス棚5、バスケット(上2、中2、下)
質量(kg)63.2
色ホワイト
タイプノンフロン
間口(mm)595
ガスの種類R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×632(取っ手含662)×1671
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有)
冷却方式ファン式
機能フリーザー:フォースター
運転音(dB)25
扉開閉方式アップライト方式
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:103/113、電熱装置:145/145
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)322/322
省エネ基準達成率(%)215
定格内容積(L)226
標準消費電力料金(円/h)9980/9980
最大積載量(t/台)26/42・27/54(4t/10t車・20/40Fコンテナ)
積載段数(段)3
1台
¥94,980
税込¥104,478
欠品中
整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様
前面タッチ式操作パネル搭載
明るく見やすい庫内LED搭載
自動霜取りファン式
付属品バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚、ドアポケット
質量(kg)65.5
色ホワイト
タイプノンフロン
間口(mm)595
ガスの種類R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×675(取っ手含708)×1710
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有)
冷却方式ファン式
機能フリーザー:フォースター
運転音(dB)25
扉開閉方式アップライト方式
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98/98、電熱装置:160/160
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)399/399
省エネ基準達成率(%)211
定格内容積(L)280
標準消費電力料金(円/h)12400/12400
最大積載量(t/台)23/38/27/54(4t/10t車/20FT/40Fコンテナ)
積載段数(段)2
整理しやすく取り出しやすい5つの引き出し仕様
それぞれ温度設定ができる2室独立構造
前面タッチ式操作パネル搭載
明るく見やすい庫内LED搭載
4℃冷蔵(上下)、-18℃冷凍(上下)、ソフト冷凍(上のみ、下設定された温度のまま)、急冷凍(下のみ、上設定された温度のまま)の4モード
上室4℃、8℃、-8℃、-16℃、-18℃、-20℃選択可能
下室-16℃から-24℃まで1℃stepで設定可能
付属品ガラス棚、バスケットA、バスケットB
質量(kg)49
色ホワイト
タイプノンフロン
間口(mm)497
ガスの種類R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×590(取っ手含590)×1535
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有)
冷却方式ファン式
機能フリーザー:上室スリースター/下室フォースター
運転音(dB)25
扉開閉方式アップライト方式
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:73/83、電熱装置:128/128
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)460/460
省エネ基準達成率(%)116
定格内容積(L)168(上29/下139)
標準消費電力料金(円/h)14300/14300
最大積載量(t/台)30/56/36/75(4t/10t車/20/40HQコンテナ)
積載段数(段)3
1台
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。