冷蔵庫/冷凍庫 :「冷凍庫 引き出し」の検索結果
収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット
高さ(mm)845
奥行(mm)545
間口(mm)508
定格電圧(V)100 (50/60Hz)
耐荷重(kg)20
コード長さ(m)約1.8 ビニルキャップタイヤ コート
定格消費電力(W)電動機:70/65
本体質量(kg)約30
耐熱温度(℃)100
運転音(dB)24
冷媒R600a 35 g
年間消費電力量(kWh/年)JIS-C9801-3:2015:195/180
定格内容積(L)100 (83)
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。