冷凍モード、冷蔵モードの切り替えが出来る冷凍庫。コンパクトな見た目ですが、しっかり収納することができます。中央の棚を取り外して使用することも可能です。ネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。天板は耐熱性で、電子レンジなどを設置しスペースを有効活用できます。
幅(mm)474
定格内容積(L)31
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×447×496
質量(kg)約15.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)111
冷却方式直冷式
温度調節8段階(冷蔵1~3、冷凍:1~5まで調整可能)
騒音値(dB)38(50Hz/60Hz共通)
冷媒ノンフロンR600a
コード長さ(m)約1.8
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿
コンパクトながらも大容量。87L 2ドア冷凍冷蔵庫。冷凍庫を搭載しているので、氷やアイス、冷凍食品もしっかりと冷凍保存できます。左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。
幅(mm)470
定格内容積(L)87(冷凍室:26、冷蔵室:61)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×500×845
質量(kg)約24
電源(V)AC100(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)202
冷却方式直冷式
温度調節8段階(切、1~7まで調整可能)
騒音値(dB)30 (50/60Hz共通)
冷媒ノンフロンR600a
コード長さ(m)約1.8
付属品製氷皿、卵ケース、霜取り用ヘラ、清掃棒
シンプルでスタイリッシュなデザイン。たっぷり入る大容量138L。左右ドア開き付け替え可能。天板は耐熱性なので、電子レンジなどを置くことができます。お部屋やオフィスで、冷蔵庫上のスペースを有効活用できます。
幅(mm)474
定格内容積(L)138(冷凍室:40、冷蔵室:98)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×498×1282
質量(kg)約34
電源(V)AC100(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)246
冷却方式直冷式
温度調節8段階(切、1~7まで調整可能)
騒音値(dB)24.2(50/60Hz共通)
冷媒ノンフロンR600a
コード長さ(m)約1.8
付属品製氷皿、霜取り用ヘラ、清掃棒、卵ケース、フリーケース、フリーポケット×2、ボトルポケット、仕切り棚(冷凍庫用)、仕切り棚大×2、仕切り棚小
コンパクトなのに大容量。大容量収納で、2L ペットボトル、缶や瓶もラクラク入ります。本体内部右上に氷を作れる製氷室を搭載。7段階で温度調節可能なダイヤル付き。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×447×496
容量(L)46
定格内容積(L)46
付属品霜取り用ヘラ・製氷皿・卵置き・霜受けトレイ
材質スチール・ABS樹脂・高衝撃ポリスチレン・汎用ポリスチレン
質量(kg)15
電源100V 50/60Hz
コード長さ(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)39/37
騒音値(dB)23
冷却方式直冷式
冷媒ノンフロンR600a
年間消費電力量(kWh/年)111
強化ガラス仕様でコンパクトながらも大容量の冷凍庫。まとめ買いした冷凍食品も十分収納できる60L。前開きのドアで食品の取り出しがしやすく、仕切り棚は手前に引くだけで取り外しが可能。全面にある液晶表示で、いつでも分かりやすく温度を確認することができます。急凍ボタンを押すと庫内の温度を素早く下げる事ができます。24時間を経過すると自動的に終了し、急凍モード前の設定に自動的に戻ります。
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、網棚
質量(kg)約18
間口(mm)445
コード長さ(m)約1.8
定格消費電力(W)90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×560×645
騒音値(dB)約42
冷却方式直冷式
電源(AC100V)50/60Hz
温度調節11段階(-14℃~-24℃まで調整可能)
冷媒ノンフロンR600A
年間消費電力量(kWh/年)245
定格内容積(L)60
たっぷり入る上開き式冷凍庫。ドアを開けると自動で庫内灯が点灯します。暗い場所でも庫内を明るく照らし、食品が見つけやすくなります。ワイヤーバスケット付属で、かさばる冷凍食品もすっきり収納します。小物を入れると下に埋もれないので取り出しやすく、仕分けにも便利です。
付属品バスケット、霜取りヘラ
質量(kg)約22.2
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×476×846
冷却方式直冷式
運転音(dB)約26.2
冷媒ノンフロンR600a
年間消費電力量(kWh/年)191
定格内容積(L)97
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
前開きドアで使いやすい大容量64Lの1ドア冷凍庫。開け閉めの際は必要なケースのみを引き出せば、冷気のロスを防ぎます。引き出しがクリアなので食品が一目で確認できます。前面にあるタッチ式操作パネルはドアを閉めたまま温度設定をする事ができます。急凍ボタンを押すと庫内温度を素早く下げる事ができ、26時間経過すると自動的に終了し、急凍モード前の設定温度に戻ります。
付属品製氷皿、霜取りヘラ
質量(kg)約27
色ウッド
コード長さ(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×505×850
冷却方式直冷式
電源(AC100V)50/60Hz
運転音(dB)約28
冷媒ノンフロンR600a
年間消費電力量(kWh/年)151
定格内容積(L)64
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
たっぷり入る大容量。冷気が逃げにくい上開き式冷凍庫。大容量&ワイドな庫内なのでかさばる冷凍食品もまとめて買いだめ出来ます。便利な排水口:庫内の排水栓と本体側面の排水口を開けば、霜取り時に大変便利です。7段階の温度調節が可能で、ダイヤル1~2にすると冷蔵庫として使用できます。食材の保存量に合わせて温度を調整できます。ワイヤーバスケット付属で、かさばる冷凍食品もスッキリ収納します。
付属品バスケット、霜取りヘラ
質量(kg)約21
色シルバー
間口(mm)545
コード長さ(m)約1.8
定格消費電力(W)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×476×860
冷却方式直冷式
電源(AC100V)50/60Hz
運転音(dB)約28
温度調節7段階
冷媒ノンフロンR600a
年間消費電力量(kWh/年)193
定格内容積(L)99
1台
¥32,880
税込¥36,168
4日以内出荷
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。