一人暮らしや2台目に最適なコンパクトサイズの2ドア冷蔵・冷凍庫です。
庫内灯、温度調節つまみ付き
耐熱天板なので、電子レンジを上に置いてスペースを有効活用できます。
仕様●容量:90L(冷凍庫:28L、冷蔵庫:62L)●ドア開閉:右開き●サイズ:478(W)×509(D)×852(H)mm●重量:28kg●消費電力(50/60Hz):53/58W●トップテーブル耐熱温度:100℃●電源コード長:1.8m●付属品:製氷皿・貯氷ケース・霜取り用ヘラ・冷凍室棚
1台
¥41,300
税込¥45,430
当日出荷
直冷式冷蔵庫
冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。
ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500ml缶・350ml缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:472×450×860mm●重量(g):22kg●材質:鋼板、PS、ガラス●庫内容量:93L●ドア開閉:右開き●消費電力:電動機 85W(50Hz)/80W(60Hz)●電源:AC100V(50/60Hz共用)●梱包サイズ:520×465×885mm●梱包重量:23.5kg
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。
小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。
ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。
庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
仕様●ドア開閉:右開き●サイズ:472(W)×450(D)×492(H)mm●重量:17kg●消費電力(50/60Hz):50/52W●容量:45L●材質:鋼板、PS●付属品:製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
1台
¥23,600
税込¥25,960
当日出荷
トレーは水洗いOKでいつでもきれいに使えます。
耐熱トップテーブルなので電子レンジなどをおいて、キッチンスペースを有効活用できます。(耐荷重:30kg)
温度調節も5段階食品の量や周囲の温度に応じて、冷却運転の強さを調節できます。
仕様●容量:60L●ドア開閉方向:右開き●トップテーブル耐熱温度:100℃●サイズ:480(W)×500(D)×850(H)mm●重量:26kg●消費電力(50/60Hz):46/49W●コード長:1.8m
1台
¥38,900
税込¥42,790
翌日出荷
冷蔵庫
三菱電機
税込¥59,378
¥53,980
高速製氷機
ファミリー・ライフ
税込¥19,778
¥17,980
冷凍庫
AQUA
税込¥53,878
¥48,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。