冷蔵庫/冷凍庫 :「つけおき洗浄」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマ全自動洗濯機 7.0kg
4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、7.0kgの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1時間ごとに2~24時間後まで設定できる予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、すすぎ1回、お急ぎ、おしゃれ着、つけおき、毛布、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。洗濯コース設定後、操作パネルで水量・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を各4段階で設定できるので、洗濯物に合わせて細かくお選びいただけます。※変更できないコースもあります。
付属品給水ホース(約0.8m)、保護カバー、ねじ(4本) 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) コード長さ(m)電源:約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)527×539×850 保証期間お買い上げ日より1年間 定格入力(W)410/470(50Hz/60Hz) 運転音洗濯/約34dB、脱水/約49dB 標準使用水量(L)110 運転時間(標準)43分 水量(L)標準:55
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ全自動洗濯機 6.0kg
ライフスタイルに合わせた使い方ができる1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、手洗い、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。省スペースな折りたたみ式の蓋で、ラックを設置してもスムーズに開閉できます。既存品(IAW-T605シリーズ)より、標準使用水量が132L⇒92Lになり約3割節水になりました!また、標準運転時間55分⇒41分と14分時短になり、脱水時運転音54dB⇒46dBと静かになりました。高さも920mm⇒835mmとコンパクトになったので、ラックを設置したりスペースの有効活用が可能です!小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。操作パネルで水量・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を各4段階で設定できるので、洗濯物に合わせて細かくお選びいただけます。※変更できないコースもあります。
付属品給水ホース、保護カバー、ねじ(保護カバー取り付け用) 質量(kg)28 定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz) 容量(kg)標準:6.0/6.0(洗濯/脱水) コード長さ(m)電源:約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×535×835 保証期間お買い上げ日より1年間 運転音約36dB/約46dB(洗濯/脱水) 標準使用水量(L)92 所要時間(標準)41分 水量(L)標準:45
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング