コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
材質鋼板、PS
質量(g)17000
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×492
保証期間お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)50/52
年間消費電力量(kWh/年)120
省エネ基準達成率(%)129
定格内容積(L)45
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。