一人暮らしや新生活の方におすすめの、133Lの冷凍冷蔵庫です。横幅47cmのスリムタイプで、狭い所でも設置できます。また高さ124cmなので、女性でも取り出しやすい設計です。ドアポケットが2段あり、下段のドアポケットへは2Lペットボトルを収納できます。冷蔵室クリアケース下の溝を利用して缶やびん、ペットボトルなどのかさばりやすいものを綺麗に整理できます。急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。高さが変えられるガラス製の棚なので収納しやすく、汚れも拭き取りやすいため臭い移りも気になりません。
付属品製氷皿、卵トレー
性能冷凍室負荷温度(食品温度):-18℃以下、冷凍食品の保存期間の目安:約3か月
質量(kg)33
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×521×1240
冷却方式直冷式
定格入力(W)80、電熱装置:8
年間消費電力量(kWh/年)252
定格内容積(L)全体113(冷蔵庫91、冷凍庫42)
奥行62.8cmで同容量帯業界最薄設計です。奥まで手が届きやすく、スペースにゆとりが生まれます。152Lの冷凍容量と冷凍室は5段引き出しなので細かく収納でき整理整頓しやすいです。使いやすさにこだわった仕様で、食材に合わせて高さ変更可能な段違い棚、ステンレスレールなので手前まで引き出せるため奥まで見やすいです。使い切れる分を収納できる野菜室は白菜やキャベツも丸ごと入ります。野菜くず捨て穴も搭載で衛生的に保つことができます。
質量(kg)商品:103
内容量(L)定格:428
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品:650×628×1830
定格内容積(L)冷凍庫:152、冷蔵庫:221、野菜室:55
内訳【冷凍庫(L)】上段冷凍室:66、下段冷凍室:86
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。