直冷式1ドア冷蔵庫122LHanx6日以内出荷
ビンテージ調の木目ドアが美しいまるでインテリアのような冷蔵庫です。スタイリッシュなステンレス製の取っ手をドア前面に付け利便性とデザイン性を両立しています。お手入れのしやすい強化ガラス製仕切り棚3枚、野菜ケース、卵ケースを標準で装備。ドアポケットも3段あり、整理しやすく使いやすい設計です。耐熱トップテーブルを採用し、冷蔵庫上に電子レンジ・トースター・オーブンなどを設置可能。一人暮らしのお部屋はもちろん、セカンド冷蔵庫やオフィス・パントレー・宿泊施設用など様々なシーンでご活用いただけます。
付属品ガラス仕切り棚(小)×1、ガラス仕切り棚(大)×2、野菜ケース×1、卵ケース×1、ドアポケット(大)×1、取扱説明書(保証書付)質量(kg)20.9容量(L)122間口(mm)545定格AC100V50/60Hz定格消費電力(W)49天板耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545 × 605 × 825冷却方式コンプレッサー直冷式耐熱温度(℃)天板:100扉開閉方式右開き(ステンレス取っ手付き)ライト種類庫内灯:LEDライト冷媒ノンフロンR600a庫内温度(℃)0~10(周辺温度25)温度調節:ダイヤル式8段階年間消費電力量(kWh/年)約211作動音(dB)40
冷蔵庫三菱電機税込¥76,978¥69,980
冷凍庫Haier(ハイアール)税込¥24,178~¥21,980~