冷蔵庫/冷凍庫 :「かき氷 の 機械」の検索結果
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。
貯氷量(kg)0.8
付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)
材質ABS樹脂・PP・他
タンク容量(L)2.2
コード長さ(m)1.8
連続使用時間(時間)24
時間(製氷)6~13分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325
製氷能力9個/回
製氷量12kg/日
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。