冷蔵庫/冷凍庫 :「ファン式冷凍庫」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスケイジャパン前開きファン式冷凍庫
氷が付きにくい!ファン式冷凍庫。 中身がひと目で分かるクリアケース付きで無駄なく収納可能。 ファン式だから霜取り作業が不要! たっぷり5段収納を実現! 中身がわかる!クリアな引き出しを採用! 7段階の温度調節が可能! しっかりとした天板設計! 省エネ達成率120%!
付属品取扱説明書 性能フリーザ:フォースター/-18℃ (日本工業規格:JIS C9607) 質量(kg)約37 ホワイト 間口(mm)474 消費電力(W)【年間】電動機:80、電熱装置:130 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約474×541×1250 電源コード(m)約2.0 冷却方式ファン式(※使用環境や使用方法により、霜が発生する場合がございます。) 運転音(dB)42 操作方法メカ式温度調節 冷媒ノンフロン:R600a 冷媒封入量(g)36 出力切替7段階 年間消費電力量(kWh/年)325 省エネ基準達成率(%)(目標年度2021年) 120 定格内容積(L)114
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷