インバーター方式による省エネ・静音設計
【定格内容量32L】
お弁当や2Lペットボトルもそのまま収納。庫内LED灯付き。
【操作しやすい全面スイッチ】
運転時には電源ランプが点灯します。
全面スイッチでさらに節電+ホテル従業員様の工数削減に貢献。
【壁ぴったり設置】
排熱設計見直しにより、壁に背面をぴったりつけて設置でき、省スペース化を実現。
付属品棚板
電源(V)AC100 50Hz/60Hz
コード長さ(m)1.1
本体寸法(mm)約(幅)445×450×490
定格消費電力(W)20
本体質量(kg)約15.5
冷却方式冷気自然対処方式(直冷)圧縮機インバーター式
使用冷媒イソブタン(R600a)ノンフロン冷媒
運転音(dB)約16
付加機能電源スイッチ(電源ランプ付き)/庫内灯(白色LED)/自動霜取り機能
庫内容量(L)32
信頼の日本製・抗菌仕様
【庫内容量24L】
500mlペットボトル9本収納可能。
手前には1L紙パックも収納可能に!
【オートクローズ】
5cm手前で本体に引き込まれる設計。
ドアが最後までしっかり閉じます。
【通電・庫内LEDランプ】
通電ランプ:通電時はドアの通電表示が青く点灯します。
庫内灯:病室消灯時でも収納物を照らします。
付属品バスケット×1 / しきり板×2 / トレイ×1
電源(V)AC100 50Hz/60Hz
コード長さ(m)約1.8
本体寸法(mm)約(幅)406×(奥行)498×(高さ)382
定格消費電力(W)60
本体質量(kg)約11.5
冷却方式ペルチェ式(ノンフロン)
運転音(dB)20以下
付加機能通電ランプ(白色LED)/庫内灯(白色LED)/自動温度調整/自動霜取り機能
庫内容量(L)約24
冷却能力(℃)5±3
年間消費電力量(kWh/年)AC100V 290
収納の目安500mlペットボトル9本
材質(部品)取っ手/バスケット/しきり板/トレイ/脱臭剤ポケット:抗菌部品(SIAA)
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
ホテル・旅館スタッフの声から生まれた冷蔵庫
【全面電源スイッチ付き】(未使用時の節電に貢献)
運転時には電源ランプが点灯します。
電源スイッチで節電に貢献いたします。
【自動温度調整機能付】
季節に応じての温度調節不要です。
【自動霜取り機能付き、背面ホコリカバー付でお手入れの手間削減】
運転音の制御にも貢献いたします
付属品棚板一枚
電源(V)AC100 50Hz/60Hz
コード長さ(m)約1
本体寸法(mm)約(幅)445×(奥行)495×(高さ)500
定格消費電力(W)圧縮機 55
本体質量(kg)約15.8
冷却方式冷気自然対処方式(直冷)
使用冷媒R600a(ノンフロン冷媒)
運転音(dB)約24
付加機能電源スイッチ(電源ランプ付き)/庫内灯(白色LED)/自動霜取り機能
庫内容量(L)約35
庫内温度(℃)約5
年間消費電力量(kWh/年)AC100V 50Hz / 140、AC100V 60Hz / 129
収納の目安2Lペットボトル6本(棚板取り外し時)
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ホテル・旅館スタッフの声から生まれた冷蔵庫
【全面電源スイッチ付き】(未使用時の節電に貢献)
運転時には電源ランプが点灯します。
電源スイッチで節電に貢献いたします。
【自動温度調整機能付】
季節に応じての温度調節不要です。
【自動霜取り機能付き、背面ホコリカバー付でお手入れの手間削減】
運転音の制御にも貢献いたします
付属品棚板一枚
電源(V)AC100 50Hz/60Hz
コード長さ(m)約1
本体寸法(mm)約(幅)445×(奥行)495×(高さ)500
定格消費電力(W)圧縮機 55
本体質量(kg)約15.8
冷却方式冷気自然対処方式(直冷)
使用冷媒R600a(ノンフロン冷媒)
運転音(dB)約24
付加機能電源スイッチ(電源ランプ付き)/庫内灯(白色LED)/自動霜取り機能
庫内容量(L)約35
庫内温度(℃)約5
年間消費電力量(kWh/年)AC100V 50Hz / 140、AC100V 60Hz / 129
収納の目安2Lペットボトル6本(棚板取り外し時)
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。