冷蔵庫 :「3段トレイ」の検索結果
「定格内容積(L)」から絞り込む
50~100未満(1)
ドア内側にたっぷり収納できる3段ドアポケット
電子レンジが置ける耐熱性能天板
スッキリ収納できる奥行スリムタイプ
お手入れ簡単「ガラストレイ」
運転音を抑えた静音タイプ
半ドア防止機構搭載だから「うっかり」を防いでエコ
付属品製氷皿(1)、露受皿(1)、ヘラ(霜取り用)(1)、フリーポケット(2)、卵ケース(2)、冷蔵室棚(大)(1)、冷蔵室棚(小)(1)、クリアケース(1)
質量(kg)19.5
色ホワイト
間口(mm)474
ガスの種類R-600a/26g、ノンフロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×445×850
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60H共有)
冷却方式直冷式
運転音(dB)23
扉開閉方式アップライト方式
電気代の目安年間4310円/4310円(1kWh=31円(税込))
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:90/90、電熱装置:-
ドア1ドア
霜取方法手動
年間消費電力量(kWh/年)139/139(50/60Hz)
省エネ基準達成率(%)135、(省エネ基準目標年度)ラベルを印刷する当該年度/2021年度、多段階評価点:3.4/★★★
定格内容積(L)90
1台
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
『冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります
- 冷蔵庫
- 冷凍庫
- 冷温庫/保冷庫
- 製氷機
- 冷蔵庫/冷凍庫関連品
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。