冷蔵庫 :「ファン式冷凍庫」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格内容積(L)」から絞り込む
50~100未満(2)
100~200未満(2)
コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860 仕様庫内灯/15W 質量(kg)約22 容量(L)93 ドア1
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマスリム冷蔵庫 80L
場所を取らないスリム冷蔵庫です。 幅約36cmでどこでも使用ができます! 500mLペットボトルだと37本収納が可能です! 社員食堂も縮小気味で、お昼ご飯を外で買って冷蔵庫に保存するという人も増えているので事務所向けの冷蔵庫にも!
用途企業内でのお茶出しはコップ→ペットボトルに 幅(mm)356 寸法(mm)約356×555×996 ホワイト 質量(g)2900 定格電圧(V)AC100 耐荷重(kg)約30(トップテーブル) 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.9 冷却方式ファン式 耐熱温度(℃)約100(トップテーブル) 定格入力(W)85 定格内容積(L)80
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 153L
一人暮らしやセカンド冷蔵庫として最適なファン式冷凍冷蔵庫です。 温度調節は前面のタッチパネルで操作可能。ドアを開けずに温度調節できるため、冷気を逃がしません。 大容量冷凍庫なので、冷凍食品の買い置きにも便利です。深さがあるので大袋の冷凍食品もたっぷり収納できます。 冷蔵室には30分間、冷凍室には3時間運転可能な急冷モード搭載。買い物後は急速に冷やして鮮度を維持します。 ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷蔵庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。 ボトムフリーザーなので普段出し入れの多い飲み物や食品をかがまずに冷蔵庫から取り出せます。 天板は耐熱温度100℃、耐荷重は30kgなので、電子レンジやトースターを置くことができます。
材質鋼板、ABS、ガラス等 ホワイト 質量(g)41000 間口(mm)500 定格電圧AC100V コード長さ(m)1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×1292 冷却方式ファン式 定格入力(W)(50/60Hz)67/73W 定格内容積(L)全体:153、冷蔵室:93、冷凍室:60
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

アイリスオーヤマ冷凍冷蔵庫 153L
NumberSeriesでカラーを統一した新生活応援商品です。一人暮らしを始める学生や社会人におススメのファン式冷蔵庫です。 温度調節は前面のタッチパネルで操作可能。ドアを開けずに温度調節できるため、冷気を逃がしません。 大容量冷凍庫なので、冷凍食品の買い置きにも便利です。深さがあるので大袋の冷凍食品もたっぷり収納できます。 冷蔵室には30分間、冷凍室には3時間運転可能な急冷モード搭載。買い物後は急速に冷やして鮮度を維持します。 ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷蔵庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。 ボトムフリーザーなので普段出し入れの多い飲み物や食品をかがまずに冷蔵庫から取り出せます。 冷蔵室運転ON/OFF機能搭載。冷凍室のみ使う際は冷蔵スイッチをOFFにすることで電気代を抑えられます。
付属品製氷皿 材質鋼板、ABS等 質量(g)41000 容量(L)153 間口(mm)500 電圧(V)AC100 消費電力(W)262/247(50/Hz) コード長さ(m)1.9 定格電流(A)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×617×1292 省エネ基準達成率(%)117
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります