冷蔵庫 :「小型 冷蔵 冷凍庫」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1人暮らしや2台目として最適な、90L 2ドア冷凍冷蔵庫です。冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついて使い勝手がよく、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックが4本、2Lのペットボトルなら3本まで入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。天板は、電子レンジやトースターを置くことができます。
付属品製氷皿(1個)、貯氷ケース(1個)、霜取り用ヘラ(1個)、冷凍室棚(1個)
性能冷凍室扉棚【冷凍負荷温度(食品温度)】-12℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約1か月冷凍室【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
材質鋼板、PS、ガラス
質量(g)28000
コード長さ(m)1.8
電圧(V)(50/60Hz)AC100
記号フォースター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×509×852
扉開閉方式右開き
定格消費電力(W)(50/60Hz)【電動機】50Hz:53/60Hz:58、【電熱装置】8
年間消費電力量(kWh/年)207
省エネ基準達成率(%)101
定格内容積(L)【全体】90、【冷蔵室】62、【冷凍室】28
コンパクト設計!同じ容量帯の2ドアよりも、冷蔵室扉の収納力が高い。単身者向け、サブ冷蔵庫としてキッチンだけでなくリビングや寝室になど様々なシーンに応じて活躍します!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)472×450×860
仕様庫内灯/15W
質量(kg)約22
容量(L)93
ドア1
『冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります
- 冷蔵庫
- 冷凍庫
- 冷温庫/保冷庫
- 製氷機
- 冷蔵庫/冷凍庫関連品
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。