3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます。
ブラック 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 方式コンプレッサー式 電圧(V)(50/60Hz)AC100 温度設定範囲(℃)-20~20
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマポータブル冷蔵冷凍庫20L
-20~20℃の温度設定ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫として使用可能なポータブル冷蔵冷凍庫です。AC/DCの2WAY電源で、車内・自宅での使用が可能です。また、操作パネル部にUSB給電ポートが付いているので、スマホなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×320×320 ブラック 質量(g)10000 電圧(V)(50/60Hz)AC100 消費電力(W)【MAX:急速モード】/【ECO:節電モード】45/30 温度設定範囲(℃)-20~20 方式コンプレッサー式
1個
26,980 税込29,678
欠品中

様々な充電バッテリー仕様のためコンセントがない場所でも使用できます。場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷蔵冷凍庫です。-20~20℃温度設定(冷凍・冷蔵)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状でついているので、スマートフォンなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷蔵冷凍庫の運転を停止します。バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5.5時間、5℃設定時で約14.5時間と長時間使用することができます
付属品電源コード、ACアダプター、シガーソケット用コード、バッテリー ホワイト 質量(g)10000 消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード) 出力USBポート:5V、1A 電源交流電源:100V、50/60Hz(ACアダプター使用)・直流電源:12V/24V 方式コンプレッサー式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)598×320×260 使用推奨温度範囲(℃)10~35(加温機能はありません) 充電時間(時間)約8 バッテリー容量(mAh)15600 定格内容積(L)約15
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

『冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります