1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格内容積(L)」から絞り込む
100~200未満(1)
ビンテージ調の木目ドアが美しいまるでインテリアのような冷蔵庫です。スタイリッシュなステンレス製の取っ手をドア前面に付け利便性とデザイン性を両立しています。お手入れのしやすい強化ガラス製仕切り棚3枚、野菜ケース、卵ケースを標準で装備。ドアポケットも3段あり、整理しやすく使いやすい設計です。耐熱トップテーブルを採用し、冷蔵庫上に電子レンジ・トースター・オーブンなどを設置可能。一人暮らしのお部屋はもちろん、セカンド冷蔵庫やオフィス・パントレー・宿泊施設用など様々なシーンでご活用いただけます。
付属品ガラス仕切り棚(小)×1、ガラス仕切り棚(大)×2、野菜ケース×1、卵ケース×1、ドアポケット(大)×1、取扱説明書(保証書付) 質量(kg)20.9 容量(L)122 間口(mm)545 定格AC100V50/60Hz 定格消費電力(W)49 天板耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545 × 605 × 825 冷却方式コンプレッサー直冷式 耐熱温度(℃)天板:100 扉開閉方式右開き(ステンレス取っ手付き) ライト種類庫内灯:LEDライト 冷媒ノンフロンR600a 庫内温度(℃)0~10(周辺温度25)温度調節:ダイヤル式8段階 年間消費電力量(kWh/年)約211 作動音(dB)40
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります