「定格内容積(L)」から絞り込む
冷蔵庫 2ドア 140L ファン式 霜取り不要YAMAZEN(山善)翌々日出荷
ファン式だから霜取り不要!使いやすいボトムフリーザー仕様の2ドア冷凍冷蔵庫電動機の定格消費電力:60/65W(50/60Hz)電熱装置の定格消費電力:霜取装置4/4W(50/60Hz)年間消費電力量:280kWh/年(50Hz/60Hz)
用途オフィスや事務所、給湯室などに。ファン式 霜取り不要 右開き 家庭用 冷凍 冷凍庫付属品製氷皿、卵ケース性能【冷凍室】フォースター質量(kg)36電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×55.3×125.3冷媒R600a冷媒封入量(g)30取扱説明書(4.35MB)
冷蔵庫 2ドア 86LYAMAZEN(山善)翌々日出荷
一人暮らしにちょうどいいコンパクトな冷蔵庫電動機の定格消費電力:55W(50/60HZ)電熱装置の定格消費電力:4W(50/60HZ)年間消費電力量:203kWh/年(50Hz/60Hz)
用途オフィスや事務所、給湯室などに。右開き ノンフロン冷蔵庫 冷蔵 冷凍 冷凍庫付属品製氷皿×1、卵ケース×2、フリーポケット×1、ボトルポケット×1、冷蔵室棚(大)×1、冷蔵室棚(小)×1、野菜ケース×1、掃除棒×1、取扱説明書(保証書)性能【冷凍室】フォースター質量(kg)25電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.9保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×50×85.7冷媒R600a冷媒封入量(g)38取扱説明書(4.39MB)
冷蔵庫 157L (冷蔵109L/冷凍48L) 右開きYAMAZEN(山善)翌々日出荷
シンプルで使いやすい2ドア冷蔵庫。横幅47.4cmのスリム設計。ドアポケットの高さは調節可能。高さを変更できる仕切り棚。奥まで見やすい庫内灯。
用途冷蔵、冷凍に。会社 オフィス 休憩室 事務所 ひとり暮らし セカンド冷蔵庫 小型質量(kg)39間口(mm)474電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)電源:約2保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×50.6×144定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:56/60冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)270(50Hz/60Hz)取扱説明書(7.69MB)定格内容積(L)157(冷凍48/冷凍109)
ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫仕様気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANE質量(kg)8.4色ブラック間口(mm)598電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/3A定格消費電力(W)60電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5冷媒の種類R134a温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.8×32×26冷媒封入量(g)24取扱説明書(12.39MB)
スリム冷凍冷蔵庫 236LYAMAZEN(山善)翌々日出荷
スリムなだけじゃない!容量236Lの冷凍冷蔵庫。場所を選ばないシンプルなデザイン。冷凍食品もたくさん入る大容量90Lのボトムフリーザー。買い物かご約2杯分の冷凍品がはいります。デュアルインバーター技術で省エネ&静音設計。省エネ達成率124%。静音設計26dB。明るく見やすいLED庫内灯。ファン式自動霜取り。ドアポケットには2Lのペットボトル3本収納可能。ドアの閉め忘れをお知らせするアラーム機能付き。アジャスター搭載で高さ調節可能。がたつきを抑えます。
用途冷蔵庫、冷凍庫として。事務所や休憩室などに。会社/オフィス/飲食店/個人店/居酒屋/チェーン店/作業場/研究室/新生活/ひとり暮らし/二人暮らし/引っ越し/スリム/コンパクト/右開き/セカンド冷蔵庫/ふるさと納税/冷凍/まとめ買い/食材/保管/自動霜取り/ファン式/シンプル/省エネ質量(kg)52色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)運転音(dB)26保証期間1年電気代の目安年間8250円(※電気料金目安単価1kWhあたり31円で算出)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.5×60.3×181冷媒R600ノンフロン設計年間消費電力量(kWh/年)(50Hz/60Hz)266省エネ基準達成率(%)124取扱説明書(5.3MB)定格内容積(L)236(冷蔵146、冷凍90)
2ドア冷凍冷蔵庫 173LYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)翌々日出荷
大容量173Lの2ドア冷凍冷蔵庫。使いやすい下段冷凍室仕様。冷凍室の性能は最高水準のフォースター。氷が作れる製氷皿付き。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 一人暮らし 二人暮らし 新生活 事務所 小型 コンパクト 2ドア 冷凍庫独立 おしゃれ シンプル 新生活応援 大型家電 オフィス セカンド冷蔵庫 寮 学生寮 会社寮 128L 130Lクラス 120Lクラス付属品卵ケース、製氷皿性能冷凍室:フォースター質量(kg)39色ホワイト容量(L)173(冷蔵室121/冷凍室52)電源(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)50耐荷重(kg)天面:30定格消費電力(W)電動機:60/65(50/60Hz)、電熱装置:4/4(50/60Hz)電源コード(m)約1.9耐熱温度(℃)天面:100保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×56×142.2冷媒R600a冷媒封入量(g)53年間消費電力量(kWh/年)250/250(50/60Hz)取扱説明書(5.34MB)
冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 86LYAMAZEN(山善)翌々日出荷
上が冷凍室、下が冷蔵室で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。
天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫として。冷蔵、冷凍、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所に。種別直冷式質量(kg)25電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)55電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.9定格消費電力(W)電熱装置:4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×500×857電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×500×857保証期間お買い上げ日より1年定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:55/55、電熱装置(霜取装置):4/4冷媒R600a冷媒封入量(g)31断熱材シクロペンタン年間消費電力量(kWh/年)203/203(50/60Hz)取扱説明書(4.85MB)定格内容積(L)86(冷凍室26、冷蔵室60)
冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 106L 右開きYAMAZEN(山善)翌々日出荷
上が冷蔵室、下が冷凍庫で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。
天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。小型、コンパクト、2ドア冷凍庫独立、おしゃれ、シンプル、スタイリッシュ。性能冷凍室:フォースター質量(kg)30電源(V)AC100(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.9定格消費電力(W)電動機:65/60(50/60Hz)、霜取装置4/4(50/60Hz)内容積(L)有効:冷蔵室73/冷凍室33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×495×1130電源コード(m)1.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×495×1130保証期間1年定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:65/60冷媒R600a冷媒封入量(g)31断熱材シクロペンタン年間消費電力量(kWh/年)268(50/60Hz)取扱説明書(5.4MB)定格内容積(L)106(冷蔵室73、冷凍室33)
『冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります
冷蔵庫三菱電機税込¥76,978¥69,980