冷蔵庫 :「冷蔵庫 小型 1 ドア」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格内容積(L)」から絞り込む
10~20未満(1)
20~30未満(1)
40~50未満(1)
100~200未満(3)
省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。 付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿 質量(kg)15 ホワイト 容量(L)46 電源(V)AC100(50/60Hz) 幅(cm)44.5 定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz) 定格消費電力(W)39/37(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×45×49.6 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)111/111
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 YAMAZEN(山善) 動画あり
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫 仕様気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANE 質量(kg)8.4 ブラック 間口(mm)598 電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/3A 定格消費電力(W)60 電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5 冷媒の種類R134a 温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.8×32×26 冷媒封入量(g)24
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上が冷蔵室、下が冷凍庫で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。 天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。小型、コンパクト、2ドア冷凍庫独立、おしゃれ、シンプル、スタイリッシュ。 性能冷凍室:フォースター 質量(kg)30 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.9 定格消費電力(W)電動機:65/60(50/60Hz)、霜取装置4/4(50/60Hz) 内容積(L)有効:冷蔵室73/冷凍室33 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×495×1130 電源コード(m)1.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×495×1130 保証期間1年 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:65/60 冷媒R600a 冷媒封入量(g)31 断熱材シクロペンタン 年間消費電力量(kWh/年)268(50/60Hz) 定格内容積(L)106(冷蔵室73、冷凍室33)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量173Lの2ドア冷凍冷蔵庫。使いやすい下段冷凍室仕様。冷凍室の性能は最高水準のフォースター。氷が作れる製氷皿付き。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 一人暮らし 二人暮らし 新生活 事務所 小型 コンパクト 2ドア 冷凍庫独立 おしゃれ シンプル 新生活応援 大型家電 オフィス セカンド冷蔵庫 寮 学生寮 会社寮 128L 130Lクラス 120Lクラス 付属品卵ケース、製氷皿 性能冷凍室:フォースター 質量(kg)39 ホワイト 容量(L)173(冷蔵室121/冷凍室52) 電源(V)AC100(50/60Hz) 幅(cm)50 耐荷重(kg)天面:30 定格消費電力(W)電動機:60/65(50/60Hz)、電熱装置:4/4(50/60Hz) 電源コード(m)約1.9 耐熱温度(℃)天面:100 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×56×142.2 冷媒R600a 冷媒封入量(g)53 年間消費電力量(kWh/年)250/250(50/60Hz)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

シンプルで使いやすい2ドア冷蔵庫。横幅47.4cmのスリム設計。ドアポケットの高さは調節可能。高さを変更できる仕切り棚。奥まで見やすい庫内灯。
用途冷蔵、冷凍に。会社 オフィス 休憩室 事務所 ひとり暮らし セカンド冷蔵庫 小型 質量(kg)39 間口(mm)474 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:約2 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×50.6×144 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:56/60 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)270(50Hz/60Hz) 定格内容積(L)157(冷凍48/冷凍109)
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファン式だから霜取り不要!使いやすいボトムフリーザー仕様の2ドア冷凍冷蔵庫。耐熱性天板。アジャスター付き。冷蔵室91L。高さのある容器も調整できる棚で収納性バツグン。冷凍室48L。2段設計で空間を無駄なく活用。クリアケース付きで中身を取り出しやすい。
用途冷蔵庫、冷凍庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。 140Lクラス 霜取り不要 ボトムフリーザー 小型 コンパクト 2ドア 付属品製氷皿×1、卵ケース×1 性能冷凍室:フォースター 質量(kg)36 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 幅(cm)49.5 定格消費電力(W)電動機:60/65(50/60Hz)、電熱装置:霜取装置4/4(50/60Hz) 電源コード(m)1.9 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×55.3×125.3 冷媒R600a 冷媒封入量(g)30
1台
53,980 税込59,378
翌々日出荷

『冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります