冷蔵庫 :「冷凍庫 移動」の検索結果
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「定格内容積(L)」から絞り込む
30~40未満(1)
30Lの大容量収納ですが、キャリーハンドル付なので楽に移動ができます。
15600mAのバッテリーを搭載し、-5℃程度の温度設定で約6時間連続使用できます。
設定温度は-20℃まで1℃単位で設定できます。
DC仕様コンプレッサーにより、低消費電力で静かに動作します。
充電しながらの使用も可能です。
用途アウトドアは勿論、暑さ対策、緊急時の冷凍庫として。
バッテリー容量(mAh)15600リチウムイオン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×378
容量(L)30
収納の目安2Lペットボトル6個収納
電源内蔵バッテリー、AC電源、シガー電源の3方式
消費電力(W)40
使用温度範囲(℃)プラス20~マイナス20
質量(kg)11.4
付属品ACアダプターシガーコード取扱説明書
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
『冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります
- 冷蔵庫
- 冷凍庫
- 冷温庫/保冷庫
- 製氷機
- 冷蔵庫/冷凍庫関連品
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。