運転音や振動が気にならない静音設計&低消費電力!
用途冷凍食品やアイスクリーム等の運搬に!
付属品専用電源ACアダプター、専用DCシガープラグ電源ケーブル
消費電力(W)作動時:45(最大)、待機時:0.2
定格入力:AC100~240V(50/60Hz)/2A、出力:DC14.5V/6A
定格電圧(V)DC12・24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)586×378×475
冷却方式圧縮方式(機械式コンプレッサー)
製品質量(g)11200
冷媒R134a
温度設定範囲(℃)-20~20(温度調整:1づつ可能)
アズワン品番64-9675-09
庫内容量(L)10~20未満
収納容量(L)18(350mL缶:24本、500mL缶:16本、2Lペットボトル:4本)
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
『冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります
- 冷蔵庫
- 冷凍庫
- 冷温庫/保冷庫
- 製氷機
- 冷蔵庫/冷凍庫関連品
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。