冷蔵庫 :「車載冷蔵庫」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格内容積(L)」から絞り込む
10~20未満(4)
20~30未満
30~40未満(2)
40~50未満(3)
50~100未満(1)
ポータブル冷蔵庫 冷凍庫 車載冷蔵庫 YAMAZEN(山善) 動画あり
アウトドアやまとめ買いに便利なポータブル冷凍冷蔵庫。AC/DC電源 車載用 冷凍冷蔵庫 -20℃~20℃ 急速冷凍 コンプレッサー式。ディスプレイ付きシンプル操作パネル。使い勝手の良いAC/DCの2WAY電源。Eco(節電)モードとMax(急速)モードの2種類のモード搭載。持ち運びやすいハンドル。まとめ買いや車中泊に便利な車載用として使える。家庭用のセカンド冷蔵庫として使える。天面にドリンクホルダーを設置。温度設定で冷蔵・冷凍が選択できる。
用途アウトドアやまとめ買いに、家庭用のセカンド冷蔵庫としても。 ポータブル冷蔵庫 ポータブル冷凍庫 車載冷蔵庫 車載冷凍庫 車載用冷蔵庫 車載用冷凍庫 家庭用冷蔵庫 家庭用冷凍庫 冷蔵冷凍庫 DC電源 AC電源 アウトドア キャンプ BBQ バーベキュー レジャー 釣り スポーツ 車中泊 セカンド冷蔵庫 セカンド冷凍庫 大量購入 買い物 ストック購入 買いだめミニ冷蔵庫 ミニ冷凍庫 コンパクト 小型冷蔵庫 小型冷凍庫 仕様気候クラス:N/SN、発泡材:CYCLOPENTANE 質量(kg)8.4 ブラック 間口(mm)598 電源(ACアダプター使用時)AC100V、(シガーソケット使用時)DC12V/6A,DC24V/3A 定格消費電力(W)60 電源コード(m)(AC)約2.15、(DC)約2.5 冷媒の種類R134a 温度調節範囲(℃)-18~20まで(1℃単位で設定可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.8×32×26 冷媒封入量(g)24
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

災害時の備えや、車中泊、アウトドアなどで使用できる、車載冷蔵庫です。家庭用コンセント、シガーソケットどちらでも使用可能です。容量は25L、大ストッカーには500mlペットボトルが約16本(平置き)、小ストッカーには2本収納できます。温度設定は-20~10℃で調整できます。エコ運転や、急速運転モードも搭載しています。バッテリー保護レベルの調節が可能なので、車載バッテリー使用時でも安全に使用可能です。
用途緊急時の備え、キャンプやイベント、アウトドアでの使用に。 寸法(mm)635×375×315 容量(L)25 電圧(V)DC12-24またはAC110-240選択可能 消費電力(W)40~45 ケーブル長(m)車両用:2.5 温度設定プラス10~マイナス20
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

『冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります