「定格内容積(L)」から絞り込む
40~50未満(4)
50~100未満(2)
100~200未満
200~300未満(5)
400~500未満(9)
500~1000未満(11)
冷蔵室は小物・ボトルポケットやクリアケースがついているので、使いやすくなっています。引き出しタイプの冷凍室なので、霜が付きにくく、冷凍焼けもしにくいので、長期保存に向いています。62LのBIG冷凍室のため冷凍食品がたくさん入り、共働き家庭や単身赴任の方にもおすすめです。
定格内容積(L)【全体】162、【冷蔵室】100、【冷凍室】62
寸法(mm)約474×535×1496
質量(g)40000
材質鋼板、PS、ガラス等
性能【記号】フォースター、【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)【電動機】50Hz/68、60Hz/74、【電熱装置】6、【庫内白熱ランプ】0.5
年間消費電力量(kWh/年)285
省エネ基準達成率(%)101
コード長さ(m)約1.8
冷却方式直冷式
保証期間お買い上げ日より1年間
幅(mm)474
仕様庫内灯(LED):2W
種別電気冷凍冷蔵庫(2ドア)
材質スチール・シクロベンタン・アルミニウム・PS・ABS・HIPS樹脂・ガラス
高さ(mm)1060
奥行(mm)535
間口(mm)475
電源(V)AC100 50/60Hz共用
消費電力(W)52/50
定格電流(A)1.1/1.0
本体質量(kg)約32.0
電源コード(m)約1.8
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内/冷凍室】約340×395×355/【庫内/冷蔵室】約370×400×510
運転音(dB)24
冷媒R600a/41g
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)192/190
グリーン購入法適合
定格内容積(L)120(食品収納スペース約105)
1台
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
インバーター搭載家計に優しい省エネタイプ。ワンルームにも設置しやすい静音設計です。間取りに合わせてドアの開閉方向を自由につけかえられる「どっちもドア」を採用、引っ越し先等でも不便なく設置、ご使用いただけます。まとめ買いも思う存分楽しめる大容量冷凍室を搭載、冷蔵庫はお野菜やお惣菜を自由に収納できるフリーケース付き。また、ニオイが付きにくく汚れを落としやすいガラス製棚は食品のサイズに合わせて位置の調節可能です。
その他ノンフロン冷媒、インバーター制御、静音設計(約21db)、耐熱100℃トップテーブル
質量(kg)37
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×600×1203【最小必要設置スペース】535×646×1303(窓際設置した場合の壁からのスペース20以上)
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機52/52W、電熱装置110/110W
ドア付け替えどっちもドア
省エネ基準達成率(%)目標年度:2021年度、省エネ基準達成率:115%、年間消費電力量:265kWh/年
定格内容積(L)152、【冷蔵室】94(73)、【冷凍室】58(40)
インバーター搭載家計に優しい省エネタイプ。ワンルームにも設置しやすい静音設計です。間取りに合わせてドアの開閉方向を自由につけかえられる「どっちもドア」を採用、引っ越し先等でも不便なく設置、ご使用いただけます。まとめ買いも思う存分楽しめる大容量冷凍室を搭載、冷蔵庫下段は野菜や果物の鮮度を保つフレッシュ野菜ケース付き。また、ニオイが付きにくく汚れを落としやすいガラス製棚は食品のサイズに合わせて位置の調節可能です。電子レンジを設置可能な100℃耐熱トップテーブルを採用し、空間をムダなく使用できます。
その他ノンフロン冷媒、インバーター制御、静音設計(約21db)、耐熱100℃トップテーブル
質量(kg)41
色マットホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×600×1353【最小必要設置スペース】535×646×1453(窓際設置した場合の壁からのスペース20以上)
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機52/52W、電熱装置110/110W
ドア付け替えどっちもドア
省エネ基準達成率(%)目標年度:2021年度、省エネ基準達成率:115%、年間消費電力量:265kWh/年
定格内容積(L)179、【冷蔵室】121(97(うちフレッシュ野菜ケース17))、【冷凍室】58(40)
1台
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
一人暮らしやセカンド冷蔵庫として最適な冷凍冷蔵庫で、横幅45cmのスリムタイプです。冷蔵室へ12.8Lの野菜ケースを搭載。野菜の鮮度を保ち、みずみずしい状態を長く維持できます。ドアポケットは3段になっており、2Lペットボトルはもちろん2段目は牛乳パックも収納できます。冷凍室は3段収納なので、冷凍食品も作り置きもスッキリ収納できます。ガラス製の棚なので拭き取りやすく、臭い移りも気になりません。ナチュラルホワイトとナチュラルブラックの2色展開なので、お部屋の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
性能冷凍室:【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(kg)36
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約1.9
定格消費電力(W)電熱装置:7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×536×1518
冷却方式直冷式
保証期間お買い上げ日より1年間
年間消費電力量(kW)260h/年
省エネ基準達成率(%)110
定格内容積(L)【全定格内容積】170、【冷蔵室】120、【冷凍室】50
ビンテージ調の木目ドアが美しいまるでインテリアのような冷蔵庫です。スタイリッシュなステンレス製の取っ手をドア前面に付け利便性とデザイン性を両立しています。お手入れのしやすい強化ガラス製仕切り棚3枚、野菜ケース、卵ケースを標準で装備。ドアポケットも3段あり、整理しやすく使いやすい設計です。耐熱トップテーブルを採用し、冷蔵庫上に電子レンジ・トースター・オーブンなどを設置可能。一人暮らしのお部屋はもちろん、セカンド冷蔵庫やオフィス・パントレー・宿泊施設用など様々なシーンでご活用いただけます。
付属品ガラス仕切り棚(小)×1、ガラス仕切り棚(大)×2、野菜ケース×1、卵ケース×1、ドアポケット(大)×1、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)20.9
容量(L)122
間口(mm)545
定格AC100V50/60Hz
定格消費電力(W)49
天板耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545 × 605 × 825
冷却方式コンプレッサー直冷式
耐熱温度(℃)天板:100
扉開閉方式右開き(ステンレス取っ手付き)
ライト種類庫内灯:LEDライト
冷媒ノンフロンR600a
庫内温度(℃)0~10(周辺温度25)温度調節:ダイヤル式8段階
年間消費電力量(kWh/年)約211
作動音(dB)40
『冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります
- 冷蔵庫
- 冷凍庫
- 冷温庫/保冷庫
- 製氷機
- 冷蔵庫/冷凍庫関連品
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。