3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格内容積(L)」から絞り込む
100~200未満(1)
200~300未満(2)
整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様 前面タッチ式操作パネル搭載 明るく見やすい庫内LED搭載 自動霜取りファン式
付属品バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚、ドアポケット 質量(kg)65.5 ホワイト タイプノンフロン 間口(mm)595 ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×675(取っ手含708)×1710 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有) 冷却方式ファン式 機能フリーザー:フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98/98、電熱装置:160/160 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)399/399 省エネ基準達成率(%)211 定格内容積(L)280 標準消費電力料金(円/h)12400/12400 最大積載量(t/台)23/38/27/54(4t/10t車/20FT/40Fコンテナ) 積載段数(段)2
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

整理しやすく取り出しやすい5つの引き出し仕様 それぞれ温度設定ができる2室独立構造 前面タッチ式操作パネル搭載 明るく見やすい庫内LED搭載 4℃冷蔵(上下)、-18℃冷凍(上下)、ソフト冷凍(上のみ、下設定された温度のまま)、急冷凍(下のみ、上設定された温度のまま)の4モード 上室4℃、8℃、-8℃、-16℃、-18℃、-20℃選択可能 下室-16℃から-24℃まで1℃stepで設定可能
付属品ガラス棚、バスケットA、バスケットB 質量(kg)49 ホワイト タイプノンフロン 間口(mm)497 ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×590(取っ手含590)×1535 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有) 冷却方式ファン式 機能フリーザー:上室スリースター/下室フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:73/83、電熱装置:128/128 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)460/460 省エネ基準達成率(%)116 定格内容積(L)168(上29/下139) 標準消費電力料金(円/h)14300/14300 最大積載量(t/台)30/56/36/75(4t/10t車/20/40HQコンテナ) 積載段数(段)3
1台
69,980 税込76,978
10日以内出荷

整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様 前面タッチ式操作パネル搭載 白LED採用で明るく見やすい庫内灯 自動霜取りファン式 冷蔵4℃、冷凍-8℃設定可能、-14℃~-24℃設定可能範囲
付属品ドアポケット1、ガラス棚5、バスケット(上2、中2、下) 質量(kg)63.2 ホワイト タイプノンフロン 間口(mm)595 ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×632(取っ手含662)×1671 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有) 冷却方式ファン式 機能フリーザー:フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:103/113、電熱装置:145/145 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)322/322 省エネ基準達成率(%)215 定格内容積(L)226 標準消費電力料金(円/h)9980/9980 最大積載量(t/台)26/42・27/54(4t/10t車・20/40Fコンテナ) 積載段数(段)3
1台
94,980 税込104,478
14日以内出荷

『冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります