「定格内容積(L)」から絞り込む
30~40未満(1)
50~100未満(1)
冷凍モード、冷蔵モードの切り替えが出来る冷凍庫。コンパクトな見た目ですが、しっかり収納することができます。中央の棚を取り外して使用することも可能です。ネジを付け替えることで、ドアの開き方を左右で変えることが出来ます。天板は耐熱性で、電子レンジなどを設置しスペースを有効活用できます。
幅(mm)474
定格内容積(L)31
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×447×496
質量(kg)約15.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)111
冷却方式直冷式
温度調節8段階(冷蔵1~3、冷凍:1~5まで調整可能)
騒音値(dB)38(50Hz/60Hz共通)
冷媒ノンフロンR600a
コード長さ(m)約1.8
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿
強化ガラス仕様でコンパクトながらも大容量の冷凍庫。まとめ買いした冷凍食品も十分収納できる60L。前開きのドアで食品の取り出しがしやすく、仕切り棚は手前に引くだけで取り外しが可能。全面にある液晶表示で、いつでも分かりやすく温度を確認することができます。急凍ボタンを押すと庫内の温度を素早く下げる事ができます。24時間を経過すると自動的に終了し、急凍モード前の設定に自動的に戻ります。
付属品霜取り用ヘラ、製氷皿、網棚
質量(kg)約18
間口(mm)445
コード長さ(m)約1.8
定格消費電力(W)90
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×560×645
騒音値(dB)約42
冷却方式直冷式
電源(AC100V)50/60Hz
温度調節11段階(-14℃~-24℃まで調整可能)
冷媒ノンフロンR600A
年間消費電力量(kWh/年)245
定格内容積(L)60
『冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります
- 冷蔵庫
- 冷凍庫
- 冷温庫/保冷庫
- 製氷機
- 冷蔵庫/冷凍庫関連品
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。