4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 質量(g)26000 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 耐荷重(kg)トップテーブル:30 コード長さ(m)1.8 定格消費電力(W)50Hz:46/60Hz:49 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×500×850 扉開閉方式右開き 年間消費電力量(kWh/年)132 定格内容積(L)【冷凍室】60
1台
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ前開きファン式冷凍庫 142L
【省エネ達成基準率158%】【容量142L】【右開き】インバーターコンプレッサー搭載の1ドア大容量冷凍庫です。急速冷凍モード搭載で、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月 材質鋼板、PS、ABS等 ホワイト 質量(g)1800 記号冷凍庫記号:フォースター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×635×1290 電源コード(m)1.8 耐熱温度(℃)トップテーブル:100 運転音(dB)28 保証期間お買い上げ日より1年間 扉開閉方式右開き 定格消費電力(W)(50/60Hz)90/90 年間消費電力量(kWh/年)294 省エネ基準達成率(%)158 定格内容積(L)142
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

アイリスオーヤマスリム冷凍庫80L
真空断熱材を使用し庫内壁を薄くしたので、たっぷり保存できるのに狭い所でも設置できるスリム冷凍庫です。冷蔵庫のように前開き式で、庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は20kgfなので、上部を有効活用できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×555×996 ホワイト 質量(g)29000 電圧(V)(50/60Hz)AC100 幅(mm)356 内容積(L)80
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

アイリスオーヤマ前開き式冷凍庫 175L
【省エネ達成基準率101%】【容量175L】【前開き】大容量7段タイプの冷凍庫です。奥の食品等が取りやすい引き出しタイプです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×582×1430 定格内容積(L)175 仕様冷凍室の記号:4スター、冷凍食品の保存期間の目安:3か月 質量(kg)44 定格電圧(V)100 温度(℃)冷凍室負荷:-18 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)1.9 消費電力量(Wh)282/年 定格入力(W)81/87
1台
52,980 税込58,278
欠品中

『冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります