「定格内容積(L)」から絞り込む
前開きファン式冷凍庫エスケイジャパン3日以内出荷
氷が付きにくい!ファン式冷凍庫。
中身がひと目で分かるクリアケース付きで無駄なく収納可能。
ファン式だから霜取り作業が不要!
たっぷり5段収納を実現!
中身がわかる!クリアな引き出しを採用!
7段階の温度調節が可能!
しっかりとした天板設計!
省エネ達成率120%!
付属品取扱説明書性能フリーザ:フォースター/-18℃ (日本工業規格:JIS C9607)質量(kg)約37色ホワイト間口(mm)474消費電力(W)【年間】電動機:80、電熱装置:130定格電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約474×541×1250電源コード(m)約2.0冷却方式ファン式(※使用環境や使用方法により、霜が発生する場合がございます。)運転音(dB)42操作方法メカ式温度調節冷媒ノンフロン:R600a冷媒封入量(g)36出力切替7段階年間消費電力量(kWh/年)325省エネ基準達成率(%)(目標年度2021年) 120定格内容積(L)114
『冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります
冷凍庫Haier(ハイアール)税込¥24,178~¥21,980~
冷蔵庫三菱電機税込¥76,978¥69,980