冷温庫/保冷庫 :「車用 冷凍庫」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
様々な場所で使用しやすい落ち着いたカラーのポータブル冷温庫です。充電バッテリー仕様のためコンセントがない場所でも使用できます。-20~20℃/25~60℃温度設定(冷凍・冷蔵・保温)ができるので、アウトドア・災害時や買い物後の車載冷蔵庫・自宅のセカンド冷凍庫など様々なシーンで使用いただけます。USB給電ポートが操作パネル部にType-A形状とバッテリーケース内にType-A/Type-C形状でついているので、複数台のスマートフォンなどの充電も可能です。車内での使用時にバッテリー上がりを防止するため、車の電源の電圧が低下すると自動的に冷温庫の運転を停止します。バッテリーの充電時間は約8時間で、‐18℃設定時で約5時間、5℃設定時で約14時間、60℃設定時で約5時間と長時間使用することができます。バッテリースロットが2箇所あり、バッテリーを2個セットすることで使用時間が2倍になります。キャスターと折り畳み式ハンドルが付いているので、楽に持ち運びができます
色ホワイト
質量(g)15000
消費電力(W)45(MAX:急速モード)、30(ECO:節電モード)、60(保温モード)
電源交流電源:100V、50/60Hz(ACアダプター使用)・直流電源:12V/24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)666×391×408
関連資料充電式ポータブル冷温庫(2.9MB)
定格内容積(L)約26
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
『冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります
- 冷蔵庫
- 冷凍庫
- 冷温庫/保冷庫
- 製氷機
- 冷蔵庫/冷凍庫関連品
冷蔵庫/冷凍庫 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。