製氷機 :「業務用製氷機」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「貯氷量(kg)」から絞り込む
20~30未満(1)
30~50未満(2)
50~100未満(1)
一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。 貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
電源(V)単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W)435/485 付属品スコップ、ドレンキャップ 材質[外装]前面・側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板、[貯氷庫内装]ABS樹脂 冷却方式空冷式 プラグ横型/接地形2極差込み 冷媒R404A 始動電流(A)約33/30 調節範囲(mm)【台脚】70~105 給排水口【給水】R1/2、【ユニット排水】R3/4、【貯氷庫排水】R3/4 公称出力(W)300(圧縮機/全密閉型) 運転電流(A)約5.7/5.1 製氷能力約130/150kg/日(周囲温度20℃/水温15℃)、約110/130kg/日(周囲温度30℃/水温25℃) 消費水量(m3/日)約0.16/0.18(周囲温度20℃/水温15℃)、約0.14/0.16(周囲温度30℃/水温25℃) 放熱量(W)約1030/1175
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)製氷機 チップ120kgタイプ
120kgタイプのアンダーカウンタータイプのチップアイス製氷機です。
製氷能力110/120kg(50/60Hz) 奥行(mm)600 高さ(mm)800 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)440/490 標準消費電力料金(円/h)11.9 給水方式水道直結 寸法(mm)氷:10×20×20 電源コード(m)2.5
1台
529,800 税込582,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『冷蔵庫/冷凍庫』には他にこんなカテゴリがあります