大火力680W全面加熱で炊き上げるからお米の甘味を引き出して美味しい!あつ旨炊きに加え、高速炊飯モード・かためと柔らかめのお好み仕上がり・お湯炊きから炊きこみごはんなど多彩な炊飯メニューを搭載。うれしい「低温調理」機能は、1℃単位の温度設定ができ簡単で本格的な低温調理が可能です。サラダチキン、ローストビーフなど材料を入れて設定するだけ。褒められ料理が手軽にできます。シンプルでスタイリッシュなフォルムはお手入れも楽々。汚れが気になる内フタや調圧弁も取り外して簡単に洗えます。毎日清潔で気持ちよくご使用いただけます。
厚さ(mm)黒厚まる釜:2(内面フッ素加工)
質量(kg)3.4
色W/ホワイト
区分F
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×366×209(ふた開き時420)
電源コード(m)1.0(リール式)
最大消費電力(W)炊飯時:680
消費電力量(Wh)128.5(1回当たりの炊飯時)、11.5(1時間当たり保温時)
フタ高さ(mm)開き時:420
タイマー10分単位炊上がり時刻指定時計式タイマー
年間消費電力量(kWh/年)62.6 (省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」と区分名の測定方法による)
省エネ基準達成率(%)131
炊飯容量0.18~1L(1合~5.5合)
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。