絞り込み
ブランド
  • SURE(石崎電機製作所)
  • 象印マホービン(195)
  • アイリスオーヤマ(137)
  • YAMAZEN(山善)(95)
  • タイガー魔法瓶(82)
  • EBM(江部松商事)(65)
  • ピーコック魔法瓶工業(64)
  • パール金属(56)
  • ツインバード(53)
  • ビタントニオ(Vitantonio)(51)
  • 東芝(48)
  • デロンギ(41)
  • ラドンナ(40)
  • コイズミ(小泉成器)(39)
  • ライソン(35)
  • cotta(34)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • Vita-mix(バイタミックス)(33)
  • クイジナート(33)
  • テスコム(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低温調理器 SURE(石崎電機製作所)低温調理器SURE(石崎電機製作所)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
防水仕様(IPX7)で、操作パネルに水がかかっても安心です。 調理時間と温度を設定するだけで、手軽に低温調理ができます。
消費電力(W)840材質ABS樹脂、ステンレス質量(kg)約1.5品番TC900電源(V)AC100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)85×165×270コード長さ(m)1.25適合サイズ【鍋】深さ16cm以上、最大30L設定温度(℃)5~95(0.1単位)タイマー5分~99時間(分単位)TKG品番9-0712-0201
ミル付ジュースミキサー SURE(石崎電機製作所)ミル付ジュースミキサーSURE(石崎電機製作所)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
最大1000mlのジュースが作れるたっぷりサイズのジューサーミキサーです。ガラス製のボトルはお手入れ簡単で衛生的、丈夫で切れ味の良いチタンコーティングカッターでパワフルに切削します。 どなたにも分かりやすいダイヤルスイッチを採用、弱・強・フラッシュの3モードを素材に応じて使い分けができます。 ミキサーボトルの他にミル専用のミルボトルを付属。コーヒー豆やふりかけ作りなど、様々な用途にご使用いただけます。
付属品カッターホルダー、ミキサーボトル、ミルボトル、ミルホルダー材質本体:ABS樹脂、ボトル:ガラス4,カッター刃:チタンコーティング質量(kg)約2.2(電源コード含む)容量(mL)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:300定格100V-1700W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×196×348定格時間(分)ミキサー:4分運転(30分休止)、ミル:1分運転(30分休止)
ジューサーミキサー SURE(石崎電機製作所)ジューサーミキサーSURE(石崎電機製作所)
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
シンプルでかわいい見た目のジューサーミキサーです。たっぷり800mlの容器採用で、1回でコップ3~4杯のジュースが一度に作れます。材質はガラス製でお手入れしやすく衛生的。ダイヤル式のスイッチはどなたでも使いやすく簡単です。強弱の2段階とフラッシュの3モード。素材にあわせたモードでご使用いただけます。
材質フタ:PE+EVA樹脂、ボトル:ガラス、カッター:ステンレス、本体:ABS樹脂質量(kg)約1.9容量(mL)800定格AC100V250Wコード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×137×352安全装置安全スイッチ定格時間(分)4運転(2休止、繰り返し15)
低温調理器 SURE(石崎電機製作所)低温調理器SURE(石崎電機製作所)
98,980税込108,878
1個
当日出荷
調理時間と温度を設定するだけの簡単操作です。 電動ポンプによるパワフル循環機能で水温を一定に保ちます。 調理が終了するとブザーでお知らせします。 IPX7級準拠の防水仕様です。コントロールパネルに水がかかっても大丈夫。 厨房でも安心してご使用できます。 ハイパワーAC-200V単相で大容量60リットルまで対応。 ※本機の使用には単相200Vの電源コンセントが必要です。
材質本体カバー:ステンレス、固定ハンドル:ABS樹脂、本体:ステンレス、ヒーター:シーズヒーター定格AC200V(50/60Hz)/2000Wコード長さ(m)有効:1.7本体質量(kg)約3.0(電源コード含む)温度制御方式デジタルPID制御本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×142×328温度設定範囲(℃)室温:+5~95(0.1単位)安全機能最低・最高水位感知、温度過昇防止(温度ヒューズ)時間設定範囲:5分~99時間59分(1分単位)
ミルミキサー SURE(石崎電機製作所)ミルミキサーSURE(石崎電機製作所)
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
プレートグリル SURE(石崎電機製作所)プレートグリルSURE(石崎電機製作所)
8,898税込9,788
1台
6日以内出荷
セラミックコーティングによる遠赤外線効果で中までふっくら焼き上げる電気ホットプレートです。プレート中央の穴から余分な油を落とし、受け皿でキャッチ。ヘルシーに焼きあがるだけでなく、気化する油が減り煙少なく調理できます。付属のシリコンキャップで穴をふさげば細かい具材も安心して調理できます。調理後のプレートはセラミックコーティングで汚れが落ちやすくお手入れも簡単。
付属品受け皿、シリコンキャップ材質プレート:アルミダイキャストセラミックコーティング、遮熱板:鉄、枠:フェノール樹脂質量(kg)約2.7(自動温度調理器含む)消費電力(W)1300コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)618×261×300安全装置温度ヒューズ133℃ヒーターシーズヒーター定格電圧 AC V100使用温度調節器自動 可変式 切~保温140℃~230℃
ジュースミキサー SURE(石崎電機製作所)ジュースミキサーSURE(石崎電機製作所)
3,164税込3,480
1台
4日以内出荷
ガラス製ジュースボトルはキャップ付きで、別容器に移し替える必要なく冷蔵保存や持ち運びができる便利なジュースミキサーです。本体は傷がつきにくく、汚れが付きにくいABS樹脂、カッターはステンレス刃で扱いやすさも魅力です。スリムボディで場所を取らず、スイッチ一つのシンプル操作で使えるから毎日の健康習慣に手作りジュースが手軽に始められます。
材質フタ:PE+EVA樹脂、ボトル:ガラス、カッター:ステンレス、本体:ABS樹脂容量(mL)600質量(g)約910(電源コード含む)コード長さ(m)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×134×345安全装置安全スイッチ定格時間1分運転(1分休止、繰り返し5回運転後30分以上)RoHS指令(10物質対応)対応
丸型IH調理器 SURE(石崎電機製作所)丸型IH調理器SURE(石崎電機製作所)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
テーブルが広く使える機能的な丸形IH調理器です。トロ火から揚げ物調理まで火力温度調節が可能。 シンプル&簡単操作にこだわり、操作パネルは最低限に、火力調節はダイヤル式を採用したことによってガスコンロに慣れている年配の方にも感覚で操作しやすくなっています。 着脱が簡単なマグネット電源プラグを採用、よりコンパクトな収納が可能。また、足がひっかかってもすぐ抜けるので安心です。 過熱、揚げ物、タイマーモードの3種類を搭載、タイマーを設定しておくことで調理の効率化ができます。消し忘れ防止にも便利です。
材質トッププレート:結晶化ガラス、側面・下ケース:ABS樹脂質量(kg)約1.8(本体のみ)消費電力(W)1400定格電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×27×58安全装置温度ヒューズ192℃電源コード(m)1.9寸法(cm)[使用可能な鍋]過熱調理:8~24、揚げ物調理:18~22温度調節範囲(℃)揚げ物約150~200(6段階)モード過熱調理モード:6段階(100/300/500/800/1100/1400W相当)、揚げ物調理モード:6段階(150/160/170/180/190/200℃)タイマー1~99分(過熱調理モードのみ)安全機能なべなし自動停止、温度過昇防止、切り忘れ防止、小物探知
スマートカロリー炊飯器 SURE(石崎電機製作所)スマートカロリー炊飯器SURE(石崎電機製作所)
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
いつものお米を低糖質ごはんに炊き上げる低糖質炊飯器です。主食のごはんを低糖質で抑えられるからおかずの制限をゆるく設定可能、制限中でも美味しい食事が楽しめます。 炊飯によって水に溶け出したお米の糖質(でんぷん)が蒸気になったところを受け皿に溜めることで糖質カットになる仕組み。糖質・カロリーを約30%カットできます。 もちろん、通常の炊飯も可能。タイマー炊飯、保温もできるからメインの炊飯器としてもご使用いただけます。 コンパクトでシンプルなデザインはキッチンででしゃばらずスッキリ。健康やダイエットを強力サポートする2台目の炊飯器にもおススメです。
付属品釜、受け皿、しゃもじ、取っ手、計量カップ、電源コード材質外釜:アルミ(内側外側テフロン塗装)、受け皿:ステンレス定格AC100V-300W方式マイコン式本体質量(g)約1.8(電源コードを含まない・釜、受け皿含む)直径×高さH×厚さ(mm)外釜:Φ160×100×0.4、受け皿:Φ148×40×0.4使用時間(分)標準47~70、低糖質52~67/熟成58~78/早炊き32~45/おかゆ76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×220×215タイマー時間最大12時間(30分単位)炊飯容量低糖質:0.5~1.5合、通常:0.5~3合、おかゆ:0.5合保温時間(h)最大12
キッチン/調理家電