絞り込み
ブランド
  • SURE(石崎電機製作所)
  • 象印マホービン(177)
  • アイリスオーヤマ(105)
  • YAMAZEN(山善)(93)
  • タイガー魔法瓶(79)
  • ピーコック魔法瓶工業(66)
  • ツインバード(59)
  • パール金属(52)
  • EBM(江部松商事)(49)
  • ラドンナ(49)
  • 東芝(46)
  • ビタントニオ(Vitantonio)(46)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • コイズミ(小泉成器)(36)
  • ライソン(35)
  • タマハシ(33)
  • デロンギ(32)
  • T-fal(ティファール)(31)
  • クイジナート(31)
  • HARIO(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低温調理器 SURE(石崎電機製作所)

    低温調理器

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    防水仕様(IPX7)で、操作パネルに水がかかっても安心です。 調理時間と温度を設定するだけで、手軽に低温調理ができます。
    材質ABS樹脂、ステンレス質量(kg)約1.5品番TC900電源(V)AC100(50/60Hz)間口W×奥行D×高さH(mm)85×165×270消費電力(W)840コード長さ(m)1.25適合サイズ【鍋】深さ16cm以上、最大30L設定温度(℃)5~95(0.1単位)タイマー5分~99時間(分単位)
  • ミル付ジュースミキサー SURE(石崎電機製作所)

    ミル付ジュースミキサー

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    4日以内出荷
    最大1000mlのジュースが作れるたっぷりサイズのジューサーミキサーです。ガラス製のボトルはお手入れ簡単で衛生的、丈夫で切れ味の良いチタンコーティングカッターでパワフルに切削します。 どなたにも分かりやすいダイヤルスイッチを採用、弱・強・フラッシュの3モードを素材に応じて使い分けができます。 ミキサーボトルの他にミル専用のミルボトルを付属。コーヒー豆やふりかけ作りなど、様々な用途にご使用いただけます。
    付属品カッターホルダー、ミキサーボトル、ミルボトル、ミルホルダー材質本体:ABS樹脂、ボトル:ガラス4,カッター刃:チタンコーティング質量(kg)約2.2(電源コード含む)容量(mL)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:300定格100V-1700W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×196×348定格時間(分)ミキサー:4分運転(30分休止)、ミル:1分運転(30分休止)
  • 低温調理器 SURE(石崎電機製作所)

    低温調理器

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    欠品中
    調理時間と温度を設定するだけの簡単操作です。 電動ポンプによるパワフル循環機能で水温を一定に保ちます。 調理が終了するとブザーでお知らせします。 IPX7級準拠の防水仕様です。コントロールパネルに水がかかっても大丈夫。 厨房でも安心してご使用できます。 ハイパワーAC-200V単相で大容量60リットルまで対応。 ※本機の使用には単相200Vの電源コンセントが必要です。
    材質本体カバー:ステンレス、固定ハンドル:ABS樹脂、本体:ステンレス、ヒーター:シーズヒーター定格AC200V(50/60Hz)/2000Wコード長さ(m)有効:1.7本体質量(kg)約3.0(電源コード含む)温度制御方式デジタルPID制御本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×142×328温度設定範囲(℃)室温:+5~95(0.1単位)安全機能最低・最高水位感知、温度過昇防止(温度ヒューズ)時間設定範囲:5分~99時間59分(1分単位)
  • ジューサーミキサー SURE(石崎電機製作所)

    ジューサーミキサー

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    4日以内出荷
    シンプルでかわいい見た目のジューサーミキサーです。たっぷり800mlの容器採用で、1回でコップ3~4杯のジュースが一度に作れます。材質はガラス製でお手入れしやすく衛生的。ダイヤル式のスイッチはどなたでも使いやすく簡単です。強弱の2段階とフラッシュの3モード。素材にあわせたモードでご使用いただけます。
    材質フタ:PE+EVA樹脂、ボトル:ガラス、カッター:ステンレス、本体:ABS樹脂質量(kg)約1.9容量(mL)800定格AC100V250Wコード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×137×352安全装置安全スイッチ定格時間(分)4運転(2休止、繰り返し15)
  • ハンディブレンダー SURE(石崎電機製作所)

    ハンディブレンダー

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥5,298税込¥5,828
    1台
    6日以内出荷
    標準と高速、2種類の回転モードを搭載したハンディブレンダーです。標準モードはスピード調節ダイヤルで回転調節が可能。ブレンダーアタッチメント、チョッパーセット、泡だて器が付属、様々な調理にご利用いただけます。
    セット内容本体、ブレンダーアタッチメント、専用カップ、チョッパーセット、ギアユニット、泡だて器、掃除用ブラシ材質本体:ステンレス+ABS、ブレンダーアタッチメント・泡立て器:ステンレス、専用カップ・チョッパーボール:AS、チョッパーボール用フタ:ABS、チョッパーカッター刃:ステンレス+ABS質量(g)約880(ブレンダー使用時)定格100V 50/60HzモーターDCモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×390(ブレンダー使用時)電源コード(m)1.5定格時間(分)ブレンダー・チョッパー:1、泡だて器:2回転数(回/分)ブレンダー:14000(ターボ時16500)、チョッパー:2400(ターボ時2800)、泡だて器:1000(ターボ時1250)
  • ミルミキサー SURE(石崎電機製作所)

    ミルミキサー

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
  • プレートグリル SURE(石崎電機製作所)

    プレートグリル

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥8,898税込¥9,788
    1台
    6日以内出荷
    セラミックコーティングによる遠赤外線効果で中までふっくら焼き上げる電気ホットプレートです。プレート中央の穴から余分な油を落とし、受け皿でキャッチ。ヘルシーに焼きあがるだけでなく、気化する油が減り煙少なく調理できます。付属のシリコンキャップで穴をふさげば細かい具材も安心して調理できます。調理後のプレートはセラミックコーティングで汚れが落ちやすくお手入れも簡単。
    付属品受け皿、シリコンキャップ材質プレート:アルミダイキャストセラミックコーティング、遮熱板:鉄、枠:フェノール樹脂質量(kg)約2.7(自動温度調理器含む)消費電力(W)1300コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)618×261×300安全装置温度ヒューズ133℃ヒーターシーズヒーター定格電圧 AC V100使用温度調節器自動 可変式 切~保温140℃~230℃
  • スマートカロリー炊飯器 SURE(石崎電機製作所)

    スマートカロリー炊飯器

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    6日以内出荷
    いつものお米を低糖質ごはんに炊き上げる低糖質炊飯器です。主食のごはんを低糖質で抑えられるからおかずの制限をゆるく設定可能、制限中でも美味しい食事が楽しめます。 炊飯によって水に溶け出したお米の糖質(でんぷん)が蒸気になったところを受け皿に溜めることで糖質カットになる仕組み。糖質・カロリーを約30%カットできます。 もちろん、通常の炊飯も可能。タイマー炊飯、保温もできるからメインの炊飯器としてもご使用いただけます。 コンパクトでシンプルなデザインはキッチンででしゃばらずスッキリ。健康やダイエットを強力サポートする2台目の炊飯器にもおススメです。
    付属品釜、受け皿、しゃもじ、取っ手、計量カップ、電源コード材質外釜:アルミ(内側外側テフロン塗装)、受け皿:ステンレス定格AC100V-300W方式マイコン式本体質量(g)約1.8(電源コードを含まない・釜、受け皿含む)直径×高さH×厚さ(mm)外釜:Φ160×100×0.4、受け皿:Φ148×40×0.4使用時間(分)標準47~70、低糖質52~67/熟成58~78/早炊き32~45/おかゆ76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×220×215タイマー時間最大12時間(30分単位)炊飯容量低糖質:0.5~1.5合、通常:0.5~3合、おかゆ:0.5合保温時間(h)最大12
キッチン/調理家電