国内外対応 電圧切替スイッチ。最大容量400ml。空焚き防止機能で安全安心。凹凸のない平面ヒーターでお手入れ簡単。付属でコップ2個付き。電圧切替スイッチを切替えることにより、日本でも海外でも使用することができます。(100V~130V/220V~240V)
付属品コップ2個
材質PP
色ホワイト
タイプ変圧器:トランス式
定格電圧100V~130V/220V~240V
コード長さ(m)約0.9
本体質量(g)約430
消費電力420W~/(100V~130V)、550W~/(220V~240V)
周波数50/60Hz
本体寸法W約90mm×H約172mm×D約150mm
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。