ゆったりと、スマートに』を叶える、モダンな温度調整電気ケトル。・特徴的なハンドルのデザインによる安定感のあるグリップ。滑らかに注げるよう注ぎ口にもこだわりました。・7段階の温度調整(50,60,70,80,90,95,100℃)はもちろん、温度に達した後も設定した温度をキープできます。・空焚き防止機能、保温機能(30分)、消音モード付き。
材質ステンレス、ポリプロピレン、シリコン
質量(g)約760(ケトル本体)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)800
コード長さ(m)0.7
最大容量(L)0.6
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)195×135×205
「使い心地もデザインもシンプルに」
ベーシックなデザインが、心地のよさを感じさせるシンプルな電気ケトル。
ひと目で残り湯や給水量を確認できる水量計付き、ハンドルにある開閉ボタンは片手プッシュでフタをオープンできるので給水に便利。
注ぎ口には注水時の異物混入や埃の侵入を防ぐフィルター付き。
広口タイプのため、ケトル内部もお手入れ簡単。
「オートオフ機能」と「空焚き防止機能」搭載の安心設計。
材質ステンレス、ポリプロピレン
質量(g)650
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1
機能自動電源オフ、空焚き防止機能、水量目盛付き窓
最大容量(L)1
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×145×180(本体)
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。