絞り込み
ブランド
  • ヒロ・コーポレーション
  • 象印マホービン(195)
  • アイリスオーヤマ(137)
  • YAMAZEN(山善)(94)
  • タイガー魔法瓶(82)
  • EBM(江部松商事)(65)
  • ピーコック魔法瓶工業(64)
  • パール金属(56)
  • ツインバード(53)
  • ビタントニオ(Vitantonio)(51)
  • 東芝(48)
  • デロンギ(41)
  • ラドンナ(40)
  • コイズミ(小泉成器)(39)
  • ライソン(35)
  • cotta(34)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • Vita-mix(バイタミックス)(33)
  • クイジナート(33)
  • テスコム(31)
  • 色ブラック(5)
  • 色ホワイト(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サステナブル商品特集 普段の備品を環境配慮商品に見直しませんか?
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気ケトル ヒロ・コーポレーション電気ケトルヒロ・コーポレーション
1,998税込2,198
1個
欠品中
コーヒー2杯分の少量から5杯分まで対応可能1Lの大容量なのに約600gと軽量設定お湯が沸いたら自動で電源OFFお水を入れ忘れても電気をシャットダウン空焚き防止
付属品給電スタンド、取扱説明書ホワイト容量(L)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)186×205×152定格消費電力(W)800コード長さ(cm)70
ハンドミキサー ヒロ・コーポレーションハンドミキサーヒロ・コーポレーション
1,488税込1,637
1個
8日以内出荷
材料に合わせて3段階のスピード切り替え!立てて置ける自立式!スイッチ部分を押せば、ワンプッシュで簡単にビーターをとりはずせます!
消費電力(W)70スピード調節3段階
コンパクトライスクッカー ブラック ヒロ・コーポレーションコンパクトライスクッカー ブラックヒロ・コーポレーション
5,298税込5,828
1台
6日以内出荷
場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。
仕様●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み)質量(kg)約1.7ブラックタイプマイコン式消費電力(W)400定格AC100V50/60Hzコード長さ(m)1.1保証期間お買い上げより1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×23.5×18取扱説明書(6.12MB)最大炊飯量(白米)約0.54L(3合)保温時間(h)12
コンパクトライスクッカー ホワイト ヒロ・コーポレーションコンパクトライスクッカー ホワイトヒロ・コーポレーション
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。
仕様●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み)質量(kg)約1.7ホワイトタイプマイコン式消費電力(W)400定格AC100V50/60Hzコード長さ(m)1.1保証期間お買い上げより1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×23.5×18取扱説明書(6.12MB)最大炊飯量(白米)約0.54L(3合)保温時間(h)12
2WAYクッキングプレート ヒロ・コーポレーション2WAYクッキングプレートヒロ・コーポレーション
4,288税込4,717
1個
8日以内出荷
仕様【たこ焼きプレート】凹24個付属品取扱説明書成分【本体】PP【プレート】アルミ(表面フッ素樹脂加工)寸法(mm)【フラットプレート】300×25×200消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)360×70×240本体質量(g)【本体】738【フラットプレート】350【たこ焼きプレート】680電源コード(m)1.4保証期間お買い上げ日から1年間
Modere 温度調節機能付きグースネックケトル ヒロ・コーポレーションModere 温度調節機能付きグースネックケトルヒロ・コーポレーション
9,598税込10,558
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
『Modere 温度調節機能付きグースネックケトル KTK-378』は、保温機能付きの電気ケトルです。 40℃~100℃まで5℃刻みで温度調節可能なので、緑茶、紅茶、コーヒーなど、お茶の種類や淹れ方に最適な温度で湯沸かしできます。沸騰後、10~120分まで10分刻みで保温設定可能で、設定した温度で保温できます。淹れたての温度を保ち、いつでも温かいお茶を楽しめます。消音モード搭載で操作時の電子音を消すこともできます。早朝や夜間など、音が出せない時間帯でも安心です。水が入っていないと自動でOFFになるため、空焚きによる事故を防ぎます。ドリップポットのような細長い注ぎ口は、お湯を細くコントロールしやすく、ハンドドリップコーヒーに最適です。沸騰までの過程もひと目でわかるLEDディスプレイが付いています。
用途ハンドドリップコーヒー、紅茶、緑茶、ハーブティーを淹れる際に。インスタント食品を作る際に。消費電力(W)800本体寸法(mm)約幅295×高さ200×奥行215電源(AC V)100(50/60Hz)コード長さ(cm)約70
黒にんにく発酵器 ヒロ・コーポレーション黒にんにく発酵器ヒロ・コーポレーション
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
自宅で気軽に黒ニンニクが楽しめるにんにく発酵器。にんにくをセットしてボタンを押すだけの簡単操作で美味しい黒ニンニクが作れます。3面ヒーターでムラなく発酵、7~12日の発酵期間の設定が可能で、仕上げの際に便利な乾燥モードも搭載。
仕様発酵最大量(kg):1.5~2質量(kg)2.6消費電力(W)73定格AC100V50/60Hzコード長さ(m)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.3×27×28(ハンドル含む)
ミル付きステンレスジューサー ヒロ・コーポレーションミル付きステンレスジューサーヒロ・コーポレーション
5,798税込6,378
1台
5日以内出荷
シンプルでスタイリッシュなステンレス仕様のジューサーになります。 簡単操作で野菜やフルーツをジュースにできます。 コーヒー豆のミル用のカップと野菜、フルーツ用のカップに分かれています。
用途ジュース作りや、コーヒー豆のミルに。材質ステンレス、ABS、AS質量(kg)1.5電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)240寸法(直径Φ×高さH)(mm)ジューサー時:120×290、ミル時:120×245連続使用時間1分間以内電源コード(cm)80
コンパクト電気ケトル ヒロ・コーポレーションコンパクト電気ケトルヒロ・コーポレーション
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
必要なときだけお湯を沸かすエコスタイルお湯が沸いたら自動でスイッチOFFランプの消灯でお知らせします。安心安全設計空焚き防止機能つきで火を使わない。とっても見やすい水位窓コーヒー約6カップ分の約0.8L
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)0.8消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×185×131コード長さ(cm)75
ガラスケトル ヒロ・コーポレーションガラスケトルヒロ・コーポレーション
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
必要な時だけお湯を沸かすエコスタイル♪コーヒー・お茶や紅茶・インスタントスープ・カップ麺に!ガラス製で沸騰中はLEDが点灯!
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1.2消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)830寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×210×150コード長さ(cm)68
漏水防止ケトル ヒロ・コーポレーション漏水防止ケトルヒロ・コーポレーション
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
倒れてもこぼれにくい!使いやすい1Lタイプ給湯ロック解除ボタン付き
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×200×210コード長さ(cm)70
温度調節機能付き電気ケトル ヒロ・コーポレーション温度調節機能付き電気ケトルヒロ・コーポレーション
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
・40℃~100℃まで5段階で温度調節可能・120分で設定可能・お好みの温度を設定できるメモリー機能搭載・水が入っていないと自動でOFF、空焚き防止機能付き・加熱中に触ってもやげどしにくい二重構造で安心・安全・沸騰までの経過もひと目でわかるLEDディスプレイ
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×215×150コード長さ(cm)67
1升炊き炊飯器 ヒロ・コーポレーション1升炊き炊飯器ヒロ・コーポレーション
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
大家族や飲食店にもおすすめ!10合炊きシンプルで機能的な炊飯器。ワンタッチスタートだから操作もカンタン
仕様予約:1時間~24時間(10分刻み)付属品しゃもじ、深型しゃもじ、計量カップ、電源コード、スチーム皿、取扱説明書兼保証書材質内釜:アルミ、フッ素コーティングタイプマイコン式消費電力(W)860定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約3.8本体サイズ(mm)約幅281×高さ253×奥行384モード設定白米、早炊き、無洗米、玄米、スチーム、おかゆ、炊き込みご飯、雑穀米、再加熱保証期間お買上げ日より1年コード長さ(cm)約115最大炊飯量白米:1.8L(10合)保温時間(h)24
Modere 8Lオーブントースター HDL-4706 ヒロ・コーポレーションModere 8Lオーブントースター HDL-4706ヒロ・コーポレーション
6,498税込7,148
1台
5日以内出荷
『Modere 8Lオーブントースター HDL-4706』は、コンパクトなサイズながら、8Lの大容量を誇るオーブントースターです。大容量8Lなので、食パン2枚はもちろん、ピザやグラタンなど、幅広い料理に対応できます。底部開閉式で汚れやすい庫内も簡単に掃除でき、いつも清潔に保てます。温度調節ダイヤルで 100℃~230℃まで無段階で温度調節が可能なので、食材に合わせた焼き加減に調整できます。タイマー付きなので、焼き過ぎの心配なく調理できます。シンプルなデザインで、どんなキッチンにも馴染みます。
用途食パンはもちろん、バゲットやイングリッシュマフィンなど、様々な種類のパンのトーストに。グラタンやドリアなど、オーブン料理に。冷凍ピザを温めるだけでなく、手作りピザの調理に。焼きおにぎりや焼き餅など、朝食やおやつに。冷凍食品の温め直しに。付属品焼き網、トレイ、取扱説明書容量(L)8電源(V)AC100 50/60Hz定格消費電力(W)800(上ヒーター:400、下ヒーター:400)温度調節範囲(℃)100~230(無段階調節)タイマー15分計本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約340×200×240(取っ手、つまみ含まず)
【Modere】ハンドブレンダーHDL-3471 ヒロ・コーポレーション【Modere】ハンドブレンダーHDL-3471ヒロ・コーポレーション
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
食材をあっという間になめらかにできるので、スムージーやポタージュ、離乳食にもおすすめ。シンプルに潰す、混ぜるだけ!
消費電力(W)150
ノンフライヤーZERO ヒロ・コーポレーションノンフライヤーZEROヒロ・コーポレーション
9,798税込10,778
1個
8日以内出荷
油を使わずにとんかつ・からあげ・フライドポテトなど揚げ物が可能!他にもステーキ・魚料理・カップケーキなどにも使えます。中が見える仕様なので、焼き加減が分かりやすいくインナーポットは取り外せるのでお手入れ楽々。・とんかつ…約12~15分/200。・フライドチキン…約15~20分/180℃・エビフライ…約12~15分/200℃・魚料理…約20~25分/160℃・からあげ…約15~20分/180℃・ステーキ…約15~25分/180℃・カップケーキ…約10~15分/160℃
消費電力(W)1200油量(L)最大5.5
丸型ホットプレートHK-351(K) ヒロ・コーポレーション丸型ホットプレートHK-351(K)ヒロ・コーポレーション
4,288税込4,717
1個
7日以内出荷
ハイパワー1300W!丸型だから温度ムラが少ない! 着脱式だからプレートの丸洗いが可能です 保温~230度まで温度調節可能!※保温・・・焦げ付かず、あたたかな料理が食べられます。140℃・・・クレープ、ホットプレートなどのお菓子作りに。230℃・・・焼肉、ステーキなど肉料理に。
消費電力(W)1300
吸煙グリルプレートHT-932 ヒロ・コーポレーション吸煙グリルプレートHT-932ヒロ・コーポレーション
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
吸煙グリルプレートHT-932
ホットサンドイッチメーカーHS-045BK ヒロ・コーポレーションホットサンドイッチメーカーHS-045BKヒロ・コーポレーション
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
材質【本体】フェノール樹脂【プレート】アルミプレート、表面フッ素樹脂加工電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)220×80×210本体質量(g)900保証期間お買い上げ日より1年温度ヒューズ240℃
電気卓上たこ焼き器HKT-18 ヒロ・コーポレーション電気卓上たこ焼き器HKT-18ヒロ・コーポレーション
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
アイデア次第でレパートリー無限大!一度にたっぷり18個焼き!
2WAYホットプレートHK-1400 ヒロ・コーポレーション2WAYホットプレートHK-1400ヒロ・コーポレーション
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
材質【本体】PP【プレート】アルミニウム【ふた】鋼板電源100V(50/60Hz) 1300Wコード長さ(m)1.4本体寸法(mm)480×160×350内寸法(mm)387×28×275本体質量(kg)5.4出力調整(保温)80℃/(弱)140℃/(中)180℃/(強)230℃
手動式かき氷メーカー HDL-3525 ヒロ・コーポレーション手動式かき氷メーカー HDL-3525ヒロ・コーポレーション
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
『手動式かき氷メーカー HDL-3525』は、電源不要で氷があればどこででも使用可能なかき氷器です。コンセントに繋ぐ必要がないので、場所を選ばずにどこでも使用できます。アウトドアや災害時にも役立ちます。ハンドルを回す速度によって、粗い氷から細かい氷まで、お好みの削り具合に調整できます。シンプルでどんな場所にもなじみます。また、コンパクトなので収納場所にも困りません。コロンとしたフォルムで、キッチンに置いてもインテリアになります。
用途かき氷、スイーツ、氷の装飾を作る際に。質量(g)かき氷カップ:約60、専用製氷カップ:約40(ふた含む)寸法(直径Φ×高さH)(mm)専用製氷カップサイズ:約96×55(フタ含む)本体寸法(mm)約166(ハンドル含む)×高さ260×130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)かき氷カップサイズ:約104×61×125
電気グリル鍋 ヒロ・コーポレーション電気グリル鍋ヒロ・コーポレーション
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
少人数に最適サイズ着脱式の深鍋プレート2.8Lハイパワー1200W2~3人に最適な大きさ4段階温度調節機能お手入れ簡単フッ素加工
材質本体枠/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、遮熱板/スチール、鍋/アルミニウム(フッ素樹脂塗膜加工)、ガラス蓋/強化ガラス、ふたつまみ/PP容量(L)約2.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200本体質量(g)約2.25(全てのセット重量)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×181×328(鍋とガラス蓋セット時)電源コード(m)約1.4保証期間お買い上げ日より1年
ワンタッチライスクッカー 黒 5合炊き HK-RK5-BK ヒロ・コーポレーションワンタッチライスクッカー 黒 5合炊き HK-RK5-BKヒロ・コーポレーション
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
洗礼されたスタイリッシュなデザインの炊飯器です。 余計な機能をそぎ落としたシンプルな機能性、扱いやすい操作パネル、見やすいデジタル表示、ワンタッチで炊飯スタートです。
用途米炊き、おかゆ、炊き込みご飯などに。付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード質量(kg)2.85消費電力(W)500電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×215×360時間予約:1時間30分~24時間(30分刻み)保温時間(h)12
電動式かき氷&ミキサー ヒロ・コーポレーション電動式かき氷&ミキサーヒロ・コーポレーション
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
キッチン/調理家電