絞り込み
色
ブラック(4)
ホワイト(4)
ブランド
- ヒロ・コーポレーション
- EBM(江部松商事)(49)
- HARIO(23)
- Panasonic(パナソニック)(35)
- T-fal(ティファール)(32)
- YAMAZEN(山善)(94)
- アイリスオーヤマ(107)
- クイジナート(31)
- コイズミ(小泉成器)(35)
- タイガー魔法瓶(79)
- タマハシ(33)
- ツインバード(60)
- デロンギ(32)
- パール金属(52)
- ビタントニオ(Vitantonio)(45)
- ピーコック魔法瓶工業(66)
- ライソン(34)
- ラドンナ(48)
- 東芝(45)
- 象印マホービン(164)
- ブランドをもっと見る
特価

コードレス電気ケトル
ヒロ・コーポレーション¥1,998税込¥2,1981台欠品中お湯が沸いたら自動で電源OFF。最大容量約1.0L。空焚き防止機能付き。電源ON/OFFを知らせる電源ランプ付き用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかん、一人暮らし付属品給電スタンド、保証書色ブラックタンク容量(L)1本体質量(g)600定格消費電力(W)800コード長さ(mm)700本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×186×152
コンパクト電気ケトル
ヒロ・コーポレーション¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷必要なときだけお湯を沸かすエコスタイル。お湯が沸いたら自動でスイッチOFF。ランプの消灯でお知らせします。安心安全設計。空焚き防止機能つきで火を使わない。とっても見やすい水位窓。コーヒー約6カップ分の約0.8L用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)0.8消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)600寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×185×131コード長さ(cm)75
コンパクトライスクッカー ブラック
ヒロ・コーポレーション¥5,298税込¥5,8281台5日以内出荷場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。。約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。。内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。。扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。仕様●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み)質量(kg)約1.7色ブラックタイプマイコン式消費電力(W)400定格AC100V50/60Hzコード長さ(m)1.1保証期間お買い上げより1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×23.5×18最大炊飯量(白米)約0.54L(3合)保温時間(h)12
5L電気給湯ポット
ヒロ・コーポレーション¥7,298税込¥8,0281台5日以内出荷使いやすさにこだわった大容量5L電動給湯ポット。たっぷり大容量だから、途中でお湯足しの手間がなくいつでも美味しくお茶を淹れられます。給湯ロック機能・再沸騰・カルキ抜き機能と安全への機能。力の要らないボタン給湯、好きな方向へ回せる回転ベース採用で使い勝手もバツグンです。その他回転ベース・マグネットプラグコード使用方法給湯/ボタン質量(g)2070容量(L)5電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)700コード長さ(m)1.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×370×286機能再沸騰・カルキ抜き安全機能給湯ロック・空焚き防止保護機能
ガラスケトル
ヒロ・コーポレーション¥3,398税込¥3,7381個翌日出荷必要な時だけお湯を沸かすエコスタイル♪。コーヒー・お茶や紅茶・インスタントスープ・カップ麺に!。ガラス製で沸騰中はLEDが点灯!用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1.2消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)830寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×210×150コード長さ(cm)68
コンパクトライスクッカー ホワイト
ヒロ・コーポレーション¥5,298税込¥5,8281台5日以内出荷場所をとらないコンパクトサイズ、シンプルなデザインと優れた操作性の3合炊き炊飯器です。。約35分で炊きあがる早炊きコース、保温中のご飯を食べ頃温度に加熱する再加熱コースを搭載。炊飯コースは『白米・炊込み・玄米・おかゆ・スープ』と絶対欲しい機能に絞り込むことで、操作性をアップ。30分刻み24時間までの炊飯予約と最大12時間の保温機能付も搭載しています。。内釜にははっきり見やすい水位線を引いてあり、水位間違いなく美味しく炊飯が可能です。。扱いやすいタッチパネル採用&フラット設計で操作もお手入れも簡単です。キッチンに馴染むホワイトまたはブラックからお選びいただけます。仕様●メニュー:白米/早炊き/炊込み/玄米/おかゆ/スープ/再加熱●予約:1時間30分~24時間(30分刻み)質量(kg)約1.7色ホワイトタイプマイコン式消費電力(W)400定格AC100V50/60Hzコード長さ(m)1.1保証期間お買い上げより1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×23.5×18最大炊飯量(白米)約0.54L(3合)保温時間(h)12
1升炊き炊飯器
ヒロ・コーポレーション¥12,980税込¥14,2781台8日以内出荷大家族や飲食店にもおすすめ!10合炊き。シンプルで機能的な炊飯器。ワンタッチスタートだから操作もカンタン付属品しゃもじ、深型しゃもじ、計量カップ、電源コード、スチーム皿、取扱説明書兼保証書仕様予約:1時間~24時間(10分刻み)材質内釜:アルミ、フッ素コーティングタイプマイコン式消費電力(W)860定格AC100V 50/60Hz本体質量(g)約3.8本体サイズ(mm)約幅281×高さ253×奥行384モード設定白米、早炊き、無洗米、玄米、スチーム、おかゆ、炊き込みご飯、雑穀米、再加熱保証期間お買上げ日より1年コード長さ(cm)約115最大炊飯量白米:1.8L(10合)保温時間(h)24
ハンドミキサー
ヒロ・コーポレーション¥1,488税込¥1,6371個8日以内出荷材料に合わせて3段階のスピード切り替え!。立てて置ける自立式!。スイッチ部分を押せば、ワンプッシュで簡単にビーターをとりはずせます!消費電力(W)70スピード調節3段階
丸型ホットプレートHK-351(K)
ヒロ・コーポレーション¥4,288税込¥4,7171個7日以内出荷ハイパワー1300W!丸型だから温度ムラが少ない!。 。着脱式だからプレートの丸洗いが可能です。 。保温~230度まで温度調節可能!。。※保温・・・焦げ付かず、あたたかな料理が食べられます。140℃・・・クレープ、ホットプレートなどのお菓子作りに。230℃・・・焼肉、ステーキなど肉料理に。消費電力(W)1300
8Lオーブントースター ブラック
ヒロ・コーポレーション¥3,998税込¥4,3981台6日以内出荷シンプルでキッチンとの馴染みが良いデザイン、温度調節と時間調節はダイヤル式を採用し直感的で使いやすいオーブントースターです。底部開閉式でお手入れも簡単です。付属品焼き網、トレイ、取扱説明書材質ステンレス鋼、鋼、ガラス、ABS樹脂、PBT樹脂質量(kg)2.7色ブラック電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)800(上ヒーター:400 下ヒーター:400)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×200×240(取っ手、つまみ含まず)温度調節範囲(℃)100-230(無段階調節)保証期間1年タイマー15分
温度調節機能付き電気ケトル
ヒロ・コーポレーション¥4,798税込¥5,2781個翌日出荷・40℃~100℃まで5段階で温度調節可能。・120分で設定可能。・お好みの温度を設定できるメモリー機能搭載。・水が入っていないと自動でOFF、空焚き防止機能付き。・加熱中に触ってもやげどしにくい二重構造で安心・安全。・沸騰までの経過もひと目でわかるLEDディスプレイ用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1消費電力(W)800電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×215×150コード長さ(cm)67
【Modere】ハンドブレンダーHDL-3471
ヒロ・コーポレーション¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷食材をあっという間になめらかにできるので、スムージーやポタージュ、離乳食にもおすすめ。。シンプルに潰す、混ぜるだけ!消費電力(W)150
Modere ミニグリル鍋
ヒロ・コーポレーション¥4,998税込¥5,4981台6日以内出荷1~2人にピッタリのミニグリル鍋です。保温(80℃)から焼きものに十分な230℃まで温度調節ができ、煮る・焼く・蒸すの1台3役。一人鍋から調理まで便利にご利用いただけます。中身が見えるガラスフタがセットになっています。セット内容ガラス蓋、プレート、ガード、自動温度調節器、取扱説明書兼保証書質量(g)2000電源(V)AC10050/60Hz消費電力(W)1200温度(℃)サーモスタット:165寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)365×175×300内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)【プレート】約235×75×235保証期間ご購入より1年使用環境温度(℃)5~35温度ヒューズ165℃温度調節切/80℃(保温)~強(230℃)
漏水防止ケトル
ヒロ・コーポレーション¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷倒れてもこぼれにくい!。使いやすい1Lタイプ。給湯ロック解除ボタン付き用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、一人暮らし用セット内容本体、取扱説明書容量(L)1消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)本体質量(g)750寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×200×210コード長さ(cm)70
ノンフライヤーZERO
ヒロ・コーポレーション¥9,798税込¥10,7781個8日以内出荷油を使わずにとんかつ・からあげ・フライドポテトなど揚げ物が可能!。他にもステーキ・魚料理・カップケーキなどにも使えます。中が見える仕様なので、焼き加減が分かりやすいくインナーポットは取り外せるのでお手入れ楽々。。・とんかつ…約12~15分/200。・フライドチキン…約15~20分/180℃。・エビフライ…約12~15分/200℃。・魚料理…約20~25分/160℃。・からあげ…約15~20分/180℃。・ステーキ…約15~25分/180℃。・カップケーキ…約10~15分/160℃消費電力(W)1200油量(L)最大5.5
ホットサンドイッチメーカーHS-045BK
ヒロ・コーポレーション¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷材質【本体】フェノール樹脂【プレート】アルミプレート、表面フッ素樹脂加工電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)220×80×210本体質量(g)900保証期間お買い上げ日より1年温度ヒューズ240℃
2WAYホットプレートHK-1400
ヒロ・コーポレーション¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷材質【本体】PP【プレート】アルミニウム【ふた】鋼板電源100V(50/60Hz) 1300Wコード長さ(m)1.4本体寸法(mm)480×160×350内寸法(mm)387×28×275本体質量(kg)5.4出力調整(保温)80℃/(弱)140℃/(中)180℃/(強)230℃
2WAYクッキングプレート
ヒロ・コーポレーション¥4,288税込¥4,7171個8日以内出荷付属品取扱説明書仕様【たこ焼きプレート】凹24個成分【本体】PP【プレート】アルミ(表面フッ素樹脂加工)寸法(mm)【フラットプレート】300×25×200消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)本体寸法(mm)360×70×240本体質量(g)【本体】738【フラットプレート】350【たこ焼きプレート】680電源コード(m)1.4保証期間お買い上げ日から1年間
電気グリル鍋
ヒロ・コーポレーション¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷少人数に最適サイズ。着脱式の深鍋プレート2.8L。ハイパワー1200W。2~3人に最適な大きさ。4段階温度調節機能。お手入れ簡単フッ素加工材質本体枠/ポリプロピレン(耐熱温度110度)、遮熱板/スチール、鍋/アルミニウム(フッ素樹脂塗膜加工)、ガラス蓋/強化ガラス、ふたつまみ/PP容量(L)約2.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200本体質量(g)約2.25(全てのセット重量)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×181×328(鍋とガラス蓋セット時)電源コード(m)約1.4保証期間お買い上げ日より1年
窓付き黒ニンニク発酵器
ヒロ・コーポレーション¥9,898税込¥10,8881台欠品中発酵中、庫内の様子がひとめでわかる!自然の健康食を自宅で手軽に作れる黒ニンニク発酵器です。庫内の状態が分かるから蓋を開けて失敗するリスクも減らせます。注水のタイミングも見逃さないから失敗する心配もなくなります。仕様●最大発酵量(kg):2(サイズによって1~1.5kg迄)●発光時間:(発酵モード)6~12日、(乾燥モード)7~72時間質量(kg)3.5定格AC100V50/60Hz(消費電力65W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.3×27×28(ハンドル含む)
漏水防止ケトル
ヒロ・コーポレーション¥3,998税込¥4,3981個(1L)5日以内出荷もしもの時に安心の漏水防止設計。うっかりケトルを倒してしまってもお湯が漏れにくく、デスク周りやご家庭でも安心してご使用いただけます。水位窓付きの軽量設計。オートオフ機能付用途電気ケトル、湯沸しに