付属品しゃもじ、計量カップ
材質【本体】ポリプロピレン【内釜】アルミニウム(フッ素コーティング)
寸法(mm)236×215×195
質量(kg)1.75
容量(L)3合(0.54)
消費電力(W)280
定格電圧AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)1
色(本体)ホワイト
保温効力(℃)76~81
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
3.5合炊きのコンパクトサイズの炊飯器です。
5つのメニュー(白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ)と、お知らせメロディ機能を搭載しました。
マイコン制御で操作もとても簡単です。
内釜厚さ1.7mm&フッ素コーティング
炊飯容量3.5合(0.63L)
仕様(メニュー)白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ、保温、再加熱、予約
付属品しゃもじ、計量カップ
材質(本体)ポリプロピレン、(内釜)合金アルミ
消費電力(W)430
定格電圧(V)100(50/60Hz)
本体質量(kg)2.3
電源コード(m)約1(コードリール式)
加熱方式底ヒーター+上蓋ヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×268×227
保温方式側面ヒーター+上蓋ヒーター
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
キッチン/調理家電 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。