キッチン/調理家電 :「プラ 容器」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなのにパワフルなパーソナルサイズブレンダー。置き場所に困らないスリムさと、氷や硬い食材も砕くパワフルさを両立。・軽くて使いやすい700mlのプラスチック容器。・蓋を取らずに材料を追加できるキャップ。・安心の2段階ロックシステム。・2段階(高速・低速)運転モード。
ホワイト 容量(mL)700 質量(g)約1211 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.35 定格消費電力(W)300 定格時間(分)1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)116×116×329
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷

1. スリム&コンパクトで、使う場所・収納場所に困らない! 。容量 700mL と 3 人分までのドリンクがたっぷり作れるサイズながら、スリム&コンパクト設計を実現。キッチンに出しておいても場所を取らず、また収納にも困りません。。。2. ティファール独自の「パウエリックスライフ」。ブレードを採用で、切れ味長持ち! ティファール独自の「パウエリックスライフ」ブレードは、チタンコーティングを施した 4 枚刃。高い耐久性を発揮し、毎日使っても切れ味が長持ちします。。。3. 300W のハイパワー! 。コンパクトなボディながら、モーターは 300W とパワフル。氷のような硬い素材もあっという間に砕くことができます。(※)。スムージーやポタージュスープなども口当たり滑らかに仕上げることができます。 ※家庭用冷凍庫または製氷皿で作った 2~3 センチ角の氷をお使いください。。4. 「エア-クーリングシステム」で、パフォーマンス長続き! 。モーターが熱くなりにくい「エアークーリングシステム」を採用。そのため、快適な使用感が長。続きします。。5. 2 段階ロックシステムで安心! 回すだけでロックできるので、安心して使うことができます。。6. 2 段階スピードで、思い通りの仕上がりに! 。攪拌スピードは低速と高速の 2 段階。レシピや好みに合わせて仕上がりを自由に調整できます。。7. プラスチック容器で、軽くて扱いやすい! 。容器はプラスチック製のため軽くて持ち運びが楽。割れる心配も少なく扱いやすいので、毎日気兼ねなく使えます。。8. お手入れしやすい! 。ミキサーはブレード部分を洗浄しづらいイメージがありますが、容器、ブレード部分、本体(モーター)が分解可能。ブレード部分を水洗いすることができます。お手入れが簡単な上、衛生面も安心です。
1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷

芳醇なコーヒーをボタンひとつで簡単に楽しめるドリップ式コーヒーメーカー。 直径45mmの大きなシャワーヘッドの13穴からお湯がシャワー状に降り注ぐことで、コーヒーをまんべんなく抽出可能。 アロマボタンを搭載。お湯が断続的に出ることでじっくり蒸らしながら抽出し、より香り高いコーヒーに。 コーヒーのアロマをしっかり抽出する、ペーパーレスフィルター。 最大5杯分まで抽出可能。
ワインレッド 容量(mL)600 質量(g)1180 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 方式ドリップ式(水容器一体型) 定格消費電力(W)600 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×210×270 保温時間(h)0.5
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷