11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遠赤外線×高火力IH。お米の芯まで一気に直火炊き。ティファール独自!ふたから遠赤外線を直接放出×熱の対流を起こす高火力IHが、甘みがあり、粒立ちの良い、おいしいご飯が炊ける新しい炊飯器。ふたから放出される遠赤外線がお米の芯まで一気に炊き上げ、粒立ちがよく、甘みのある美味しいごはんに炊き上げます。ティファール独自の球状釜と材質で、おいしさをさらに引き出します。遠赤保温は、お米に最適な温度を均一に保つので、長時間保温しても炊き立てのように。冷凍ご飯モードで、電子レンジで再加熱してもベチャつかず、弾力、ハリ・粒感のあるお米のおいしさが保たれるので、作り置きにも便利!。使いやすい10種類の炊飯・メニュー。洗浄機能で、炊き込みご飯を炊いた後などの匂い残りをおさえてくれる。フルフラットパネル/フルフラットフレームでお手入れも簡単。
用途炊飯器 セット内容炊飯カップ、スタンディングしゃもじ 質量(kg)約4.4 ブラック 電圧(V)100 消費電力(W)950 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×295×229 対応白米・無洗米・玄米・雑穀米・長粒米(ジャスミンライス等)【早炊き炊飯】白米・無洗米のみ 機能【炊き具合】3種類(やわらかめ・ふつう・かため)※白米・無洗米のみ 時間(標準炊飯)50~57分 モード設定10モード(白米・無洗米・玄米・雑穀米・長粒米・すしめし・炊き込み・冷凍ごはん・お粥・玄米/雑穀粥) 炊飯容量3.5/0.6(合/L) 食器洗浄機【対応】内ぶた・炊飯用カップ・蒸気口・しゃもじ
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

ティファール独自の遠赤外線IH炊飯器に高火力3次元IHを搭載。底面2層に側面4層が新たに加わり、それらが交互に働くことで、全方位から熱を加え、釜内に強力な対流を起こし、お米一粒一粒をムラなく均一に炊き上げ、粒立ちしながらもさらにふっくら甘みのある味わいに仕上げます。ティファール独自の球状釜とこだわりの材質で、おいしさをさらに引き出し、段付釜縁が熱を逃しません。炊飯プログラムは12種類搭載。定番の玄米や炊き込みご飯から、長粒米までさまざまなご飯を楽しめます。遠赤保温は、お米に最適な温度を均一に保つので、長時間保温しても炊き立てのように。フルフラットパネル/フルフラットフレームでお手入れも簡単。
セット内容炊飯カップ、しゃもじ シルバー 質量(g)約5.5 電圧(V)100 消費電力(W)1180 コード長さ(m)1 対応炊飯できる米:白米・無洗米・玄米・雑穀米・もち麦・長粒米・発芽玄米 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261x323x230(ふたを開けた時の高さ465) 機能炊き具合:4種類(やわらか・ふつう・かため・おこげ)白米・無洗米のみ モード炊飯プログラム:12モード(白米・無洗米・玄米・もち麦・雑穀米・長粒米・すしめし・炊き込み・冷凍ごはん・お粥・発芽玄米・玄米/雑穀粥) 特性食器洗い乾燥機対応:内ぶた・炊飯用カップ・蒸気口・しゃもじ 炊飯容量白米:5.5合/1.0L(合/L)
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

倒れてもお湯がこぼれにくい大容量の温度コントロールケトル。1,250Wのハイパワーでカップ1杯分(140ml)のお湯が約76秒で沸騰。おいしさ引き出す8段階の温度設定。お好みの温度で60分間保温可能。2杯目も沸かし直さず、すぐに飲めます。倒れてもお湯がこぼれにくいロック機能付きで、やけどなどの危険性を少なくします。従来品と比較し蒸気量を約50%まで削減した安心設計。注ぎ口からほこりが入るのを防ぐ、注ぎ口カバー付きでいつでも清潔。フタが取り外せるので、給水しやすく、内側のお手入れが簡単。。
用途電気ケトル ブラック 質量(g)1380 容量(L)1.2 電圧(V)100 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×243×241 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能 温度設定8段階(40/60/70/80/85/90/95/100℃)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

倒れてもお湯がこぼれにくい大容量の温度コントロールケトル。 1250Wのハイパワーでカップ1杯分(140mL)のお湯が約76秒で沸騰。 おいしさ引き出す8段階の温度設定。 飲み物に合わせたおいしい温度で楽しむことができます。 温度設定:40/60/70/80/85/90/95/100℃ お好みの温度で60分間保温可能。2杯目も沸かし直さず、すぐに飲めます。 倒れてもお湯がこぼれにくいロック機能付きで、やけどなどの危険性を少なくします。 ロック機能は、フタ上部のボタンをワンプッシュで簡単に操作できます。 ※転倒してもお湯がこぼれにくい構造となっておりますが、万が一転倒した場合は、お湯がこぼれ出ることがあります。 従来品と比較し蒸気量を約50%まで削減した安心設計。 たっぷり1.2L。コーヒーやお茶だけでなく、パスタなど料理用の大量のお湯もすぐに沸かせて時短に。 注ぎ口からほこりが入るのを防ぐ、注ぎ口カバー付きでいつでも清潔。 フタが取り外せるので、給水しやすく、内側のお手入れが簡単。 持ちやすく注ぎやすいハンドル。
用途電気ケトル アイボリー 質量(g)1380 周波数(Hz)50/60 容量(L)1.2 電圧(V)100 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1250 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×243×241 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能 保証期間1年 温度ヒューズ192 温度設定8段階(40/60/70/80/85/90/95/100℃)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

時短&おまかせ調理、レシピ内蔵タイプの電気圧力鍋「クックフォーミー」シリーズから、タッチひとつで誰でも簡単に操作できる「クックフォーミー タッチ ホワイト 3L」が登場。。カラータッチパネルになって、タッチひとつで簡単操作。ディスプレイは4.3インチで見やすく操作しやすい「カラータッチパネル」レシピの検索や調理モードの選択など、実際の調理工程や料理の写真を見ながら誰でも簡単に操作ができます。検索するときは、スマートフォンのようにスクロールやフリック入力も可能です。。無線LAN(Wi-Fi)接続でティファールアプリと連携してさらに便利!。・買った後もレシピが増える(内蔵レシピは270種類。さらにティファールアプリに接続すると、いつでも最新のレシピが増やせて製品画面上で閲覧可能です。)。・ティファールアプリで登録したお気に入りレシピも製品画面に表示可能。・調理ステータスがアプリにも連動して表示されるため、離れていても手元のスマートフォンで調理の進み具合を確認可能。・アプリでおすすめのレシピなど、今日作りたいと思ったレシピを本体に送付可能。。スロークッキングモードで、朝おでかけ前にセットすれば帰宅時にできたての料理を!「スロークッキング」モードは、75~85℃の温度帯でじっくり時間をかけて加熱する調理モードです。低温でじっくり加熱するため煮崩れしにくく味もしっかり染み込みます。カレーやシチューなど、本格的な煮込み料理やスープにぴったりの調理方法です。。調理時間は、最大1/5まで短縮でティファール史上最短レベル。。バリエーション豊かな調理に対応する13種類の調理モード。。材料モードが充実し、食材のみの調理がさらに簡単に!。。保温・再加熱も可能。。料理は2~4人分。炊飯は4合まで可能。使用後のお手入れも簡単!内鍋はこびりつきにくいセラミックコーティング。鍋自体も軽いので扱いやすく、洗う時もラクラク。食洗器対応です。
1個
76,980 税込84,678
6日以内出荷

フルフラットガラスパネルでスタイリッシュに、家族が集まる大切な食卓時間をより楽しく、華やかに演出します。お食事後も、フルフラットなのでサッと拭き取れ、お手入れが簡単で嬉しい。楽しい家族時間を実現する、便利な卓上IH調理器です。
黒×赤 質量(g)2600 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)2.5(着脱式) 定格消費電力(W)1400 モード6つ (湯沸かし/煮る/鍋/揚げる/炒める/保温・手動) タイマー1分~6時間 火力調節6段階 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×342×53
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷

温度が本体に直接表示される革新的な温度コントロールケトル。温度を変えて、いつもの飲み物をもっとおいしく。倒れてもこぼれにくい「お湯もれロック機能」付き。
ブラック 質量(g)約1340 容量(L)0.8 電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1250 機能自動電源オフ、保温機能(60分)、熱くなりにくい 2重構造ボディ、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度コントロール機能 温度設定5段階(60・80・90・95・100℃) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)162×209×225
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

倒れてもお湯がこぼれにくい。 8段階の温度コントロール。 温度コントロールタイプの電気ケトルに、倒れてもお湯がこぼれにくい「転倒お湯もれロック機能」が付いた電気ケトル。
用途電気ケトル ホワイト 質量(g)1270 容量(L)0.8 電圧(V)100 コード長さ(m)1.3 定格消費電力(W)1250 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能 温度設定8段階(40・60・70・80・85・90・95・100℃) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×220×210
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

芳醇なコーヒーをボタンひとつで簡単に楽しめるドリップ式コーヒーメーカー。 直径45mmの大きなシャワーヘッドの13穴からお湯がシャワー状に降り注ぐことで、コーヒーをまんべんなく抽出可能。 アロマボタンを搭載。お湯が断続的に出ることでじっくり蒸らしながら抽出し、より香り高いコーヒーに。 コーヒーのアロマをしっかり抽出する、ペーパーレスフィルター。 最大5杯分まで抽出可能。
ワインレッド 容量(mL)600 質量(g)1180 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 方式ドリップ式(水容器一体型) 定格消費電力(W)600 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)175×210×270 保温時間(h)0.5
1台
6,998 税込7,698
8日以内出荷

プロのようにドリップできる8段階の温度コントロールケトル。狙ったところにドリップしやすい注ぎ口とコーヒーのおいしさを引き出す温度設定で、香り高いドリップコーヒーを簡単に淹れることができます。コーヒー以外にも緑茶、紅茶、ハーブティーなど、それぞれお好みの温度で楽しめます。注ぎ口の形状が最大の特長。用途に合わせて注ぐお湯の量や速度を自由自在に調整できます。狙ったところに注ぎたい分量のお湯を注げるので、ドリップコーヒーはもちろん、普段使いにもおすすめです。先端の角度にこだわり、注いだ後の湯切れも良くなっています。スイッチ一つで必要な量のお湯が、1250Wのハイパワーであっという間にすぐに沸きます。倒れてもお湯がこぼれにくいフタ付きでやけどなどの危険性を少なくします。倒れた時に、重心がハンドル側に移り、倒れてもお湯がこぼれにくい設計になっています。フタを方手でラクに取り外しできるので給水も簡単です。温度表示が大きく、見やすいタッチパネル式電源プレート。
ブラック 質量(g)約1230 容量(L)0.8 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1250 コード長さ(m)約1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×220 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度設定 温度設定8段階(40/60/70/80/85/90/95/100℃)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

お湯を沸かすだけでなく、緑茶や紅茶を淹れることができる温度コントロール電気ケトル。付属の”茶こし”を使えばいつもの緑茶を、煮出し機能を使えばハーブティー、豆茶、薬膳茶など様々なお茶のレシピを楽しめます。
ブラック 質量(g)約1580 容量(L)1.5 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)1.35 定格消費電力(W)1250 機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(5~60分)、煮出し機能(1~20分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度コントロール機能 温度設定8段階(40・60・70・80・85・90・95・100℃) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)173×233×266
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷